カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 縫製用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「c3-122」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブコンディショナー泡タイプ エアウォーターゾルキャブコンディショナー泡タイプエアウォーターゾル(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
燃焼吸入排気系のカーボン落とし。 シリンダーヘッド、インテークマニホールド等 排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
タイプムース(発泡)タイプ
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(10件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
消磁器 ホーザン消磁器ホーザン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 2個用スイッチボックスマサル工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ CBカッター クロスカット ミニターミニモ CBカッター クロスカットミニター
1,388税込1,527
1本
当日出荷から3日以内出荷
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
チーズロワイヤル 木製チーズボードアカシア パール金属チーズロワイヤル 木製チーズボードアカシアパール金属
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
材質天然木(アカシア)質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×15
ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
ウォーターポンプ(ミツビシ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ミツビシ)HITACHI(旧パロート)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メーカーミツビシ
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
2,190税込2,409
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
万力 JTC万力JTC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
固定ベース 三好キカイ(旧:三好パイジョン)固定ベース三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3TRACO POWER
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml エア・ウォーターKC-3122 キャブコンディショナー・泡 420mlエア・ウォーター
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
燃焼吸入排気系のカーボン落としシリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
用途内容量:420mlケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ピンゲージバラ FC31シリーズ アイゼンピンゲージバラ FC31シリーズアイゼン
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WITRACO POWER
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
(MC312)グロメット 三菱ふそう(MC312)グロメット三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から120日以内出荷
(MC312)BACK-UP LAN 三菱ふそう(MC312)BACK-UP LAN三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)25許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8
溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサomron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
ドットプリントリボン(オーガンジー)/25ミリ S.I.C.(SHINDO)ドットプリントリボン(オーガンジー)/25ミリS.I.C.(SHINDO)
6,388税込7,027
1巻(30m)
12日以内出荷
4サイズ×20色 ナイロン100%のオーガンジーリボンに、水玉模様がプリントされたリボンです。 黒の水玉と白の水玉の2パターンございます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)25長さ(m)30混率(%)ナイロン100関連資料色見本
コットンコード/M S.I.C.(SHINDO)コットンコード/MS.I.C.(SHINDO)
4,798税込5,278
1巻(30m)
12日以内出荷
5サイズ×16色 コットン100%のベーシックな丸紐。 風合いは若干硬めで張りがあります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本
コットンコード/L S.I.C.(SHINDO)コットンコード/LS.I.C.(SHINDO)
5,798税込6,378
1巻(30m)
12日以内出荷
5サイズ×16色 コットン100%のベーシックな丸紐。 風合いは若干硬めで張りがあります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)7長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本
コットンコード/S S.I.C.(SHINDO)コットンコード/SS.I.C.(SHINDO)
3,988税込4,387
1巻(30m)
12日以内出荷
5サイズ×16色 コットン100%のベーシックな丸紐。 風合いは若干硬めで張りがあります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本
コットンコード/SS S.I.C.(SHINDO)コットンコード/SSS.I.C.(SHINDO)
3,198税込3,518
1巻(30m)
12日以内出荷
5サイズ×16色 コットン100%のベーシックな丸紐。 風合いは若干硬めで張りがあります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)3長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本
コットンコード/LL S.I.C.(SHINDO)コットンコード/LLS.I.C.(SHINDO)
7,688税込8,457
1巻(30m)
12日以内出荷
5サイズ×16色 コットン100%のベーシックな丸紐。 風合いは若干硬めで張りがあります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)8長さ(m)30混率(%)コットン100関連資料色見本
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
39,980税込43,978
1セット(10本)
8日以内出荷から16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2B突き出しセンタ有無
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
84,980税込93,478
1セット(10本)
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) カーメックススパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)カーメックス
59,980税込65,978
1セット(10本)
16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
精度2BX突き出しセンタ有無
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。