284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)



1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球60W
RoHS
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)60 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球40W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)40 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエ中量棚C型
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 高さ(mm)2400 材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 耐荷重(kg/段)500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球25W
RoHS
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W)25 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

少しの力で簡単開栓ウイング式。
材質レバー・つまみ:亜鉛合金、本体:ABS樹脂、スクリュー:ステンレス鋼 寸法(mm)65×40×165 質量(g)104 品名・タイプワインオープナー 耐熱温度(℃)70
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


冷たさが長持ちする真空断熱構造。外気への熱が伝わりにくく飲み物の温度を長時間保ちます。すのこ付き。
材質ステンレス鋼、すのこ:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 容量(mL)1500 質量(g)603 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル含まず 160×145×155
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)表面エラストマーABS樹脂 幅(mm)185 全長(mm)42 材質ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×185
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

サカエ中量棚C型
エコ商品、RoHS
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン 高さ(mm)2400 材質(本体)スチール タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。表面を傷つけずに食品の汚れを素早く取り除き、ブラシの摩耗に強く長寿命。先端のブラシ形状が広がることで、効率的にカップ内を洗浄。グラスやボトル、カップの底まできれいに洗浄。(全長190mm)。延長バー(101mm)の先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。乾湿両方で使用可能。毛先が長くオールラウンドなフラットヘッドデザイン。
用途マグカップ、グラス、ボトル、食器の洗浄
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
669 税込736
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)






用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷


アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)



1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)