217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
11,180 税込12,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

FACシリーズ クリーン排気フィルタ CKD CADデータあり
1個
25,150 税込27,665
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
9,868 税込10,855
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SHIMANO(シマノ)10アオリスタC3000
より軽くよりスムーズに!新世代ヤエン専用機登場。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D 径(Φmm)スプール:46.5 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)240 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、PE:1-400 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷



1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

SS5Y3-10SZE7C-07B-N3D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE7C SMC CADデータあり
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 ブロック数(7) 7連 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力 バルブ連数7 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 銘板プレートなし (連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

SS5Y3-10SZE5C-05B-N3D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5C SMC CADデータあり
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 ブロック数(5) 5連 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力 バルブ連数5 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 銘板プレートなし (連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷


SS5Y3-10SZE6C-06B-N3D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE6C SMC CADデータあり
管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 ブロック数(6) 6連 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力 バルブ連数6 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 銘板プレートなし (連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

SS5Y3-10SY1C-06B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SY1C SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ブロック数(1) 1連 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力 バルブ連数6 SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷


1個
999 税込1,099
17日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1194種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

関連キーワード