カテゴリ
- 機構部品(9)
- 安全用品(5)
- バイク部品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 日本アキュライド(3)
- エフ・アール・シー(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALCANhands(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- KSフィルター(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- FIRSTCOM(2)
- アイセル(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- サンフレックス(1)
- 日本スライド工業(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- バンコ(1)
- 2J Antenna(1)
エコロジープロダクト
「c301-20」の検索結果

ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
日本アキュライド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
セラポイントMC Φ30×3
サンフレックス¥9,998税込¥10,9981袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ムルティタップ プラス ポイントタップ
エムーゲ(EMUGE)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。材質HSSEコーティングGLT-1切削油E/O/P面取りB/4-5
バンコプチプレート
バンコ¥479税込¥5271枚6日以内出荷片面マット仕上用途携帯用に便利なカードサイズのテンプレートです。 0.5mmシャープペンシル専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×86×0.6
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール D301
日本スライド工業¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から9日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
2J Antenna ブロードバンドアンテナ
2J Antenna¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:磁気式ケーブル長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン2.2dBi
圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷図解NoMCV3101T(10) ハンドル部品_No.20、CST310S ハンドル部品 スプリング_No.20、MCV301T-125 ハンドル部品_No.20、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.20、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.20、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.20、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.20、NST3030M ハンドル部品_No.20、MCV3100T ハンドル部品_No.20、CST310M-PW ハンドル部品 スプリング_No.20、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.20、CST311S ハンドル部品 スプリング_No.20、CST310S-CW ハンドル部品 スプリング_No.20、CST311M ハンドル部品 スプリング_No.20、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.20、JH311CST ハンドル部品_No.20
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格1インチ部品名称パツキン図解NoCSR310S エンジンケース部品 パッキン_No.18、MCV3100T エンジンケース部品_No.20、MCV3501(16) ハンドル部品_No.20、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.16、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.16、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.20、JH311CSR エンジンケース部品_No.16、CST310S-CW エンジンケース部品 パッキン_No.20、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.18、CST310S エンジンケース部品 パッキン_No.20、CSR311S エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR311M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.16、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.20、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.17、CST311S エンジンケース部品 パッキン_No.16、JH311CST エンジンケース部品_No.16、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.18、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.16、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.20、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.20、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.16、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.20、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.20、MCV3501(14) ハンドル部品_No.20、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.16、CST310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.20、CSR311S-PW エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR351S(14) ハンドル部品 パッキン_No.19、MCV351-125 ハンドル部品_No.20、CSR310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.18、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.18、CST311M エンジンケース部品 パッキン_No.16、CSR311M エンジンケース部品 パッキン_No.16、NST3030M エンジンケース部品_No.16
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格WB96-156図解NoMCV3100T キャブレタ部品_No.20、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.12、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.20、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.20、CSR311S-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.20、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.12、MCV351-125 キャブレタ部品_No.12、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.19、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.20、CSR351S(14) キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CSR311M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.20、CSR310S キャブレタ部品 スクリユ_No.20、CSR311M キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.12、CST310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.19、CST310S-CW キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.20、CST310S キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.12、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.20、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.19、CSR311S キャブレタ部品 スクリユ_No.20、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.19、JH311CSR キャブレタ部品_No.20、JH311CST キャブレタ部品_No.20、CST311M キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.20、CSR310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.20、CST311S キャブレタ部品 スクリユ_No.20、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.19、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.20、NST3030M キャブレタ部品_No.20
キャップ(H-6013-B)
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷図解NoMSC1-103DW-1 オプション(6)フキアゲノズル、スプレーカジュシノズル、ジザイノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.50、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.25、MK058-20 希望付属品部品_No.49、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.9、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.16、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.18など