カテゴリ
- メカニカル部品(30)
- 機構部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(5)
- 安全用品(5)
- バイク部品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(28)
- SMC(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 日本アキュライド(3)
- エフ・アール・シー(3)
- フリーベアコーポレーション(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALCANhands(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- KSフィルター(2)
- MICROCHIP(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- FIRSTCOM(2)
- アイセル(1)
- アゼアス(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- サンフレックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c301-20」の検索結果

ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)
日本アキュライド(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
日本アキュライド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。全閉時にロックします。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。補強板が入っており、高耐荷重です。用途ショーケース、配膳車材質鋼(SPCC)高さ(mm)35.3幅W(mm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
フリーベアローラーベアユニット RU-RC30
フリーベアコーポレーション¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
セラポイントMC Φ30×3
サンフレックス¥9,998税込¥10,9981袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ムルティタップ プラス ポイントタップ
エムーゲ(EMUGE)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷新設計のジオメトリ(刃型)を採用し、さらに高いパフォーマンスを実現。銅、ステンレス、鋳物、非鉄合金にオールラウンドに適用。シャープで切削抵抗の低い切刃が切りくずを美しくコントロールし、巻き付きなどのトラブルを極限まで低減。独自の高性能GLT-1 コーティングでさらなる長寿命。材質HSSEコーティングGLT-1切削油E/O/P面取りB/4-5
フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 Pa
フリーベアコーポレーション¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
バンコプチプレート
バンコ¥479税込¥5271枚6日以内出荷片面マット仕上用途携帯用に便利なカードサイズのテンプレートです。 0.5mmシャープペンシル専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×86×0.6
AZ ARC(R) 30120 C3コート(二重)
アゼアス¥63,980税込¥70,3781枚6日以内出荷通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ
エフ・アール・シー(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3ポート数2管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
圧着タイプD-subコネクタ, オス, 26 極 TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 26ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-22定格電流 = 1.9/ContactA寸法 = 39.14 x 12.54 x 17.44mm幅 = 12.54mm最低使用温度 = -55℃UL、CSA認定. 15、26、62極「D」プランフォームについては、品番< 481-443') 481-443/を参照. AMPLIMITE D-Subケーブルコネクタ、HDP-22シリーズ、圧着スナップインコンタクト. AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトケーブル取り付けD-Subコネクタは、スズめっき付きスチールシェルと94V-0黒色熱可塑性インサートを備えています。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクト高密度D-Subケーブルコネクタは、接地インデント又はクリンチナット(詳細は表を参照)で用意されており、MIL-C-C24303に寸法が適合するサイズ22 D-Subコネクタすべてとかん合します。 AMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインD-Subケーブルコネクタ用のサイズ22 DFのコンタクトは、別途注文する必要があります。ピンコンタクトについては、代表品番< 680-9692') 680-9692/、ソケットコンタクトについては代表品番< 718-1207') 718-1207/を参照してください。 挿抜に使用する工具については品番< 446-822') 446-822/、手動圧着工具については品番< 314-8032') 314-8032/ (PRO-CRIMPER II)を参照してください。 これらのAMPLIMITE HDP-22シリーズの圧着スナップインコンタクトD-Subケーブルコネクタに適合するケーブルクランプやバックシェルについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9327') 680-9327/を参照してください。 フェルールも別途購入が必要です。代表品番< 301-8199') 301-8199/と< 717-4669') 717-4669/を参照してください。. HD-20コネクタよりも約65 %高密度 省スペース 寸法はMIL-C-24308に準拠 標準型9極シェル内に15極コンタクトを内蔵 標準型15極シェル内に26コンタクトを内蔵 標準型25極シェル内に44コンタクトを内蔵 標準型37極シェル内に62コンタクトを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C301-1930
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーにブラケットを付けたタイプです。テレビ、モニター台などに適しています。用途テレビ、モニター台等セット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)20.7材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
プロセスバルブ (VNA3~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
スライドレール D301
日本スライド工業¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から9日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980税込¥28,5781セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 順目タイプ(グレーチングのみ)
シマブン¥42,980税込¥47,2781枚6日以内出荷「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。車椅子、台車等もスムーズに通過できます。すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、壁際など水を集める場所に最適です仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)タイプ順目タイプ寸法H(mm)20長さL(mm)999適合荷重歩道用隙間(mm)6以下