カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(4)
- 溶接用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
「c30rk」の検索結果

AVコード 1P-1P
オーム電機¥639税込¥7031個当日出荷DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-30
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)30サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ゴムキヤク
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷備考C30-RK23規格C-30-RK-23-EPUL部品名称ゴムキヤク図解NoSSA-Z500-2 計器パネル部品_No.30、SSA-N500 ボンネット部品_No.8、SSA-Z500 計器パネル部品_No.28、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.30、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z550 計器パネル部品_No.30、SSA-N550DX ボンネット部品_No.12、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.30、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.28、SSA-N550 ボンネット部品_No.12
ゴムキヤク
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷備考C30-PK-20規格C-30-RK-20-EPUL部品名称ゴムキヤク図解NoSSA-V600C 希望付属品部品_No.20、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.20、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.19、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.2、SSA-V600C キャビン(2)部品_No.2
ゴムキヤク
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格C-30-RK3220EPUL部品名称ゴムキヤク図解NoMKW22ED-1 本体,電装品部品_No.56、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.34、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.29、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.31、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.31、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.29、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.30、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.34、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.37、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.29、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.30
ゴムキヤク
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格C-30-RK3225EPUL図解NoSSA-α603-1 ボンネット部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン ボンネット部品_No.2、MUM602 本体部品_No.3、SSA-F610 ボンネット部品_No.5、SSA-N500 ボンネット部品_No.4、SSA-N550DX ボンネット部品_No.8、SSA-N550 ボンネット部品_No.8、SSA-F616MA ボンネット部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.2、SSA-F616V ボンネット部品_No.39、SSA-F616V-1 ボンネット部品_No.39、SSA-S501 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.2、SSA-α603MA ボンネット部品_No.2、SSA-α604MA ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.5、SSA-F1010 ボンネット部品_No.2、SSA-F616M ボンネット部品_No.39、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.5、SSA-S551 ボンネット部品_No.4、SSA-F611 ボンネット部品_No.5、GS35M 本体・モータ部品 ゴムキヤク_No.14、SSA-S500 ボンネット部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.39、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.33、SSA-F615DX ボンネット部品_No.5、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.2、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.5、SSA-α604 ボンネット部品_No.2、SSA-S500A ボンネット部品_No.2、SSA-S550 ボンネット部品_No.2、MX-501 ボンネット部品_No.2、SSA-α603 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.5、SSA-F505 ボンネット部品_No.5、MX-502 ボンネット部品_No.4、MS028M-A 本体、モータ部品 ゴムキヤク_No.14