カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(11)
- ホンダ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ニトムズ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ミヤコ自動車(2)
- シグマー技研(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- MANN-FILTER(2)
- PROST's(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ミニター(1)
- アイゼン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- アリート(ariete)(1)
- Optibelt(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c3114」の検索結果

高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個(1kg)当日出荷から9日以内出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
オフィスコロコロ フロアクリン 伸縮本体
ニトムズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイドでビッグなので、広い場所もらくらくお掃除! 専用置台付、テープ(特殊ミシン目入・ダブル粘着加工)付属品テープ1巻全長(mm)560~1030テープ幅(mm)240巻数40周幅W×全長(mm)240×560~1030RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1367-0501TKG品番(2017)6-1225-0501商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
エアフィルター
MANN-FILTER¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷落ち着いたマットな質感が、南フランスのような穏やかな雰囲気をプラスします。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ667カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)230取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(アイアン)ブラックレザーサテン色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ526カバー乳白つや消し質量(kg)1.7取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ655カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)2.3取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(アイアン)ブラックレザーサテン色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷トレンドの西海岸スタイルをはじめ、ミックススタイルのインテリアにもおすすめです。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)チェリー調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷スタイリッシュやナチュラルなど幅広いインテリアスタイルに馴染み、空間の質を高めます。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ホワイト仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷から30日以内出荷ナチュラルテイストの家具や小物にも似合い、統一感のある空間が作れます。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)メイプル調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シグマシュレッダ
シグマー技研¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷質量(kg)65色ホワイトサイズ(専用チップ袋)M容量(L)49(チップボックス)電源(V)AC100定格消費電力(W)500/540外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700ダストボックス容量(L)49(チップボックス)定格細断枚数(50Hz/60Hz)13/11枚細断寸法(mm)3.0×25投入口幅(mm)310(A3)最大細断枚数25/22細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.6/6.9寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×700待機電力(W)0最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114C-0~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114C
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
オフィスコロコロ フロアクリン スペア
ニトムズ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(3巻)当日出荷特殊ミシン目入・ダブル粘着加工適合本体C3114タイプフロア用・カーペット用テープ幅(mm)240巻数40周RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1367-0502TKG品番(2017)6-1225-0502商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
オフィスコロコロ スペア
ニトムズ¥4,198税込¥4,6181箱(3巻)当日出荷特殊ミシン目入・すじ塗り粘着加工適合本体C3114/C3113/C3306/C3307材質基材: すじ塗粘着加工紙テープ幅(mm)240巻数50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1367-0402TKG品番(2017)6-1225-0402商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥8,398税込¥9,2381個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水