カテゴリ
- バイク部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「c3208-15」の検索結果

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3208)
X.A.M(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。 装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性