カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「c3210」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズオフィスコロコロ多用途フロア用テープニトムズ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(3巻)
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。 静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。 ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。材質クッション性粘着加工ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途多用途フロア用繰り返し・詰め替え対応
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3210C宇都宮製作[手袋]
899税込989
1双
欠品中
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数21耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3X31C
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱
当日出荷から105日以内出荷
コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズタカチ電機工業
569税込626
1個
翌々日出荷
スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。
材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
ボールチェーン(ステンレス)  接続金具付 YKKボールチェーン(ステンレス) 接続金具付YKK
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
エースボール(チューブ用) アソーエースボール(チューブ用)アソー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BD)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ソケット)C3604BD接続方向アングル
リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RACタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用ボーリングバースリーブギガ・セレクション
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm水本機械製作所
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)1000
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCOプラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(20個)
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
シャフトエネルギーアブソーバー (1K) MAZDA(マツダ)シャフトエネルギーアブソーバー (1K)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ1000mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ1000mm水本機械製作所
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)1000
シャフトエネルギーアブソーバー (B0) MAZDA(マツダ)シャフトエネルギーアブソーバー (B0)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
シャフトエネルギーアブソーバー (G2) MAZDA(マツダ)シャフトエネルギーアブソーバー (G2)MAZDA(マツダ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
シャフトエネルギーアブソーバー (S4) MAZDA(マツダ)シャフトエネルギーアブソーバー (S4)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
マイクロンチャック マシニングセンター用 聖和精機マイクロンチャック マシニングセンター用聖和精機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンクBT40D32C68
ショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所ショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m ORICOUSB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0mORICO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。
用途充電、データ転送としてUSBタイプUSB3.2 GEN2×2効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3Aブラック伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値)コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス)プラグ金メッキ加工変換タイプオス - オス出力ビデオ:4K/60Hzケーブル長(m)1
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK HSKA63-PMC32-105セコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
汎用的なミーリングチャックです。
トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
ニューハイパワーミーリングチャック(標準タイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(標準タイプ)BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘリIQミル エンドミル ホルダー イスカルヘリIQミル エンドミル ホルダーイスカル
45,980税込50,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10イスカル
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Blackwire 3210 Monaural USB-C Headset +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 3210 Monaural USB-C Headset +USB-C/A AdapterHP(日本ヒューレット・パッカード)
7,498税込8,248
1台
欠品中
AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
AC/DCクランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
電動工具用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ電動工具用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1組(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8241適合機種CS-3010S、CS-3610S、CS-362FS、CS-402FS、BE-3210、PD-196VR、PD-1301VR、PD-1970VR、PD-200VR、DM-6C-10、AK-6000種別電動工具用カーボンブラシ
ACリーククランプメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)ACリーククランプメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認幅(mm)64高さ(mm)233質量(g)400奥行(mm)36寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36連続使用時間(時間)48測定周波数範囲(Hz)15~2000機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)40交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A検波方式真の実効値整流(RMS)確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A最大カウント数6000最大測定導体径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応