カテゴリ
- 農業機械(13)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- CoolHeat(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- NB(日本ベアリング)(4)
- omron(オムロン)(1)
- PROST's(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アサヒ工具(2)
- テラモト(1)
- ニトムズ(2)
- マンヨーツール(1)
- ミヤナガ(1)
- 共立(9)
- 新ダイワ(4)
- 日研工作所(2)
- 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
「c3280」の検索結果

オフィスコロコロ伸縮本体320
ニトムズ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷付属品テープ 幅320mm×50周巻・1巻トラスコ品番356-0627材質テープ/特殊粘着加工紙シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミグリップ、テープ受けケース/ポリプロピレン全長(mm)(最長)1050(最短)590質量(kg)1.4テープ幅(mm)320巻数50周本体サイズ(mm)350×620×125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
オフィスコロコロ伸縮
テラモト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷繊維に入ったホコリもキャッチする粘着モップ材質シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)テープ幅(mm)約320巻数50周商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm
水本機械製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥6,500~税込¥7,150~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途ミーリングチャックでご使用下さい寸法D(Φmm)42
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
パールコード/4ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥5,998税込¥6,5981反(30m)8日以内出荷ポリエステル素材のラメ糸を使用することで安定した物性を実現しています。服飾資材の他、アクセサリーなど多様な用途にご使用いただけます。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
パールコード/6ミリ
S.I.C.(SHINDO)¥8,698税込¥9,5681反(30m)8日以内出荷ポリエステル素材のラメ糸を使用することで安定した物性を実現しています。服飾資材の他、アクセサリーなど多様な用途にご使用いただけます。用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥85,980~税込¥94,578~1個22日以内出荷円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
オフィスコロコロスペアテープ320
ニトムズ(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(3巻)当日出荷カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。トラスコ品番356-0619適合本体C3280材質テープ/特殊粘着加工紙質量(kg)1.3サイズ幅320mm×50周巻備考特殊ミシン目入りテープ幅(mm)320巻数50周巻芯径(Φmm)76.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ACクランプメーターセット
HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から14日以内出荷基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)80(カッター長110mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性