「c32p-mt1xr」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研

    省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR

    東洋技研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
    質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ウエットアンドドライペーパー 理研コランダム

    ウエットアンドドライペーパー

    理研コランダム
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
    用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。タイプC32P基材Cw砥粒C適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
  • 耐水ペーパー モノタロウ

    耐水ペーパー

    モノタロウ(769件のレビュー)
    168税込185
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR 東洋技研

    省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 CT1VR

    東洋技研
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様入力質量(g)340絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)入出力点数入力32点コモン仕様32点1コモンネットワークタイプCC-LinkRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
  • ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
  • 耐水研磨紙 理研コランダム

    耐水研磨紙

    理研コランダム(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高品質・高性能なこの製品はシャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。炭化ケイ素の研磨材を使用しています。 また軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。平面の研磨や仕上げ工程に最適です。 ホワイトアルミナの研磨材を使用した耐水研磨紙をお探しの方は別ページで販売中の「W34P」タイプをご確認ください。
    用途金属の錆落とし・木材の研磨等、あらゆる分野の下地から仕上げの研磨
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    27,980税込30,778
    1台(210g)
    8日以内出荷
    電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
  • 耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙(1枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
    85税込94
    1枚
    当日出荷
    汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
    寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
  • CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    CC-LINKリモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    CC-Link用少点数入出力ユニット
  • ストリップ線 東洋技研

    ストリップ線

    東洋技研
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    漏洩電流OFF時/0.1mA出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様32点1コモン出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • CC-Link 東洋技研

    CC-Link

    東洋技研
    31,980税込35,178
    1個(1個)
    当日出荷
  • 研磨布 理研コランダム

    研磨布

    理研コランダム(17件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(50枚)
    当日出荷
    布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
    用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています基材平織シートサイズ(mm)228×280砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
  • CC-Linkケーブル 倉茂電工

    CC-Linkケーブル

    倉茂電工
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
  • 耐水ペーパーセット BIGMAN(ビッグマン)

    耐水ペーパーセット

    BIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
    用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷