カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(173)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- バイク純正部品(23)
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- 安全用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
- テクノフレックス(60)
- ホンダ(20)
- SMC(8)
- EPSON(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- KITACO(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- 青木精密工業(3)
- アズワン(3)
- コノエ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アサヒ工具(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ニッタ化工品(2)
- SCHURTER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c3400」の検索結果

TM-C3400/C3500用 ロール紙/普通紙ラベル/ダイカット/50×35mm/約1320枚/10巻入
EPSON¥15,980税込¥17,5781箱(10巻)7日以内出荷インクジェットコーティングがされていない上質紙ベースのラベル用紙です。仕様●タイプ:ロール紙(ラベル)●サイズ(規格):ラベルサイズ:W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-86
TM-C3500/C3400用 マット紙ラベル1/ファイン紙ラベル 超強粘 /ロール紙/全面ラベル/W76mm/10巻入り
EPSON¥17,980税込¥19,7781箱(10巻)7日以内出荷インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W76mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-89
TM-C3500/C3400用 合成紙ラベル3/ロール紙/ダイカットラベル/50×35mm/1巻ラベル約835枚/10巻入り
EPSON¥31,980税込¥35,1781箱(10巻)7日以内出荷耐擦・耐水性に優れ破れにくく、水や薬品にぬれてもにじみにくく、長期利用する用途に向いています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L35mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-83
TM-C3500/C3400用 合成紙ラベル3/ロール紙/ダイカットラベル/50×32mm/1巻ラベル約900枚/10巻入り
EPSON¥31,980税込¥35,1781箱(10巻)7日以内出荷耐擦・耐水性に優れ破れにくく、水や薬品にぬれてもにじみにくく、長期利用する用途に向いています。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):W50×L32mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-82
TM-C3500/C3400用 マット紙ラベル1/ファイン紙ラベル 超強粘 /ロール紙/ダイカットラベル/80×100mm/10巻入り
EPSON¥16,980税込¥18,6781箱(10巻)7日以内出荷インクジェット用に加工されたマット調のラベル用紙です。カラーの発色に優れ、細やかな文字やバーコードも鮮明に印刷できオールマイティな用途に対応できます。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ラベルサイズ:W80×L100mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-84
オフィスコロコロ スペアテープ
ニトムズ¥8,798税込¥9,6781箱(3巻)欠品中転がす方向が分りやすい矢印印刷入り、テープは切りやすく、はがしやすい独自のミシン目入りです。テープ幅(mm)320トラスコ品番380-9226材質特殊粘着紙質量(kg)3.5テープ長さ(m)40巻数40周商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥7,590税込¥8,3491個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
シャッターワゴン 716×520×1025mm
アズワン¥119,000税込¥130,9001台翌々日出荷用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。セキュリティ性の高いシャッター付きです。材質本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム材質(キャスター)エラストマー製本体質量(kg)48.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×520×1025 (ハンドル除く)キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付き)収納数トレー最大:浅型/7枚、深型/3枚(最下段のレールは使用出来ません)アズワン品番8-4811-31天板有効寸法(mm)625×440、補助:450×357
猫よけ忍び返し13型
ノーブランド¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷ステンレスSUS304仕様で、サビに強く高級感あふれる猫よけ仕様の忍び返しです。用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質ステンレス
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン
群協製作所¥1,980~税込¥2,178~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準
青木精密工業¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
リング式銅管用継手 チーズユニオン IVL-TCシリーズ
イシグロ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様チーズユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)
山田実業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(500m)4日以内出荷から6日以内出荷山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類糸
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷HSM-3400シリーズのパワーサプライです。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1アズワン品番64-8557-50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-3400L
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)3400