カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 自動車純正部品(18)
- 機構部品(11)
- 電気材料(10)
- バイク純正部品(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 住設機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス(53)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 日本アキュライド(10)
- ホンダ(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- KITACO(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- KSフィルター(3)
- マサル工業(2)
- ノーリツ(2)
- PMC(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c3401」の検索結果

Accuride スライドレール C3401
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から7日以内出荷全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3401)
X.A.M(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。 装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 3.4kΩ ±1%, MRS25000C3401FCT00
VISHAY¥399税込¥4391袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 3.4kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から8日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ
アズワン¥4,490税込¥4,9391個当日出荷中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。仕様コンパートメント数:2材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)265×160×100アズワン品番4-5163-02
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。色グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール660.4mm
日本アキュライド¥23,980税込¥26,378特価1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)660.4種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール457.2mm
日本アキュライド¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)457.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール304.8mm
日本アキュライド¥18,980税込¥20,8781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)304.8種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール762.0mm
日本アキュライド¥23,980税込¥26,3781セット(2本)当日出荷レール長さ(mm)762ストローク(mm)787質量(kg)2.04種類スライド形段数3定格荷重(N)860(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール711.2mm
日本アキュライド¥23,980税込¥26,3781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)711.2種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール558.8mm
日本アキュライド¥21,980税込¥24,1781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)558.8種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール609.6mm
日本アキュライド¥21,980税込¥24,1781セット(2本)当日出荷から9日以内出荷レール長さ(mm)609.6種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール355.6mm
日本アキュライド¥18,980税込¥20,8781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)355.6種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール508.0mm
日本アキュライド¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)508種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ノーリツ エコキュート用サブリモコン
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷付属品取付板 x 1、取付ねじ x 2、丸端子 x 2、閉端接続子 x 2対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370Aグリーン購入法適合