カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(630)
  • 機構部品(566)
  • 測定用品(249)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • 溶接用品(165)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(107)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(65)
  • 空調・電設資材(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • メカニカル部品(24)
  • バイク純正部品(11)
  • 防犯用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「c3604」の検索結果

2,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル C3604 アソーホースニップル C3604アソー
599税込659
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。トラスコ品番270-9823材質黄銅(C3604)六角対辺(mm)22使用流体水・空気・油接続口径DR1/2RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
179税込197
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
169税込186
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
269税込296
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)アソー
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)アソー
259税込285
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)アソー
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
209税込230
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
65,980税込72,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)ベン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)アソー
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
PROTEZIONE SILENZIATORE 8000C3604 MV AGUSTAPROTEZIONE SILENZIATORE 8000C3604MV AGUSTA
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷
PROTEZIONE SILENZIATORE 80A0C3604 MV AGUSTAPROTEZIONE SILENZIATORE 80A0C3604MV AGUSTA
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
つづりひも(セル先) PLUS(プラス)[文具]つづりひも(セル先)PLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷から8日以内出荷
オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
先端形状セル先
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Tテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185
36Vリチウムイオンバッテリー充電器 LC-3604 ECHO(エコー)36Vリチウムイオンバッテリー充電器 LC-3604ECHO(エコー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz充電時間(分)約100(満充電)/約46分(80%充電)
スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Mテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220
クイックリリースラチェット JTCクイックリリースラチェットJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Rテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ピンゲージバラ FC36シリーズ アイゼンピンゲージバラ FC36シリーズアイゼン
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
リペアパーツ(新型) JTCリペアパーツ(新型)JTC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
JTC3604(新型)用 ・リベアパーツ
両角キー(フリーレングス)S45C/36 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/36セイキ製作所
4,426税込4,869
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー幅b(mm)36高さh(mm)20公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)1.00~1.20
銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ9 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ9鈴木ブロンズ継手
439税込483
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HU Φ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604●全長L:64.7●最小穴径(オリフィス径)d:5.5●コード番号:303-0001462アズワン品番67-4858-84
銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ14 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 両端ホースクチオス BS HU Φ14鈴木ブロンズ継手
759税込835
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HU Φ14●ホース内径:11~13.5●材質:C3604●全長L:64.7●最小穴径(オリフィス径)d:9●コード番号:303-0001464アズワン品番67-4858-86
銅合金 BS 三又ホースクチ BS HY Φ14 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 三又ホースクチ BS HY Φ14鈴木ブロンズ継手
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HY Φ7●ホース内径:11~13.5●材質:C3604ニッケルメッキ付●外形寸法L:35●最小穴径(オリフィス径)d:8●コード番号:303-0001458アズワン品番67-4858-80
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ7 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS ホースニップル BS HNT R3/8 xΦ7鈴木ブロンズ継手
399税込439
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R3/8 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●適合するスパナS:17●全長L:40●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001420アズワン品番67-4858-47
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ6 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ6鈴木ブロンズ継手
259税込285
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HNT R1/8 xΦ6●ホース内径:4~5.5●材質:C3604●適合するスパナS:10●全長L:31●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001408アズワン品番67-4858-36
...