カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • 研磨材(2)

「c3605dyb」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「クリーン&軽快!」トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディーダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!クラス最小&最軽量で取り回しやすい!システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20関連資料(0.53MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20
部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYCHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付きHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)110~125取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時)最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V 165mmコードレス丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36関連資料(1.32MB)
充電式マルノコ マキタ充電式マルノコマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機)丸のこ アルミベース ブレーキ付HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500全負荷電流(A)11コード2心・5ベースアルミ取付穴径(mm)20
【修理】36V コードレス集じん丸のこ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36V コードレス集じん丸のこ(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
予約販売
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス集じん機HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5関連資料(0.81MB)
小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)小形集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2関連資料(0.69MB)
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C3605DYAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
予約販売
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン
システムケース HiKOKI(旧:日立工機)システムケースHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
予約販売
積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)110~125取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップソー黒鯱(強化石こうボード用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー黒鯱(強化石こうボード用)HiKOKI(旧:日立工機)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25適合材石こうボード、強化石こうボード取付穴径(Φmm)20