カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)

「c3606dra」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレス卓上スライド丸のこ C3606DRA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレス卓上スライド丸のこ C3606DRAHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
83,980税込92,378
1台
9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
【修理】36Vコードレス卓上スライド丸のこ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36Vコードレス卓上スライド丸のこ(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)HiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1箱(6枚)
4日以内出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる!鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!段付チップと組刃で、鋭い切れ味!フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用