HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
静かな切断、高精度で、仕上りキレイ
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音
低騒音
ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。
切断フィーリング
ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。
左右のライトで広範囲を明るく照らす
内蔵式ツインLEDライト搭載
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
材料を反転させずに傾斜切断可能
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100コード長さ(m)4.5(2心)消費電力(W)1050使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200質量(kg)10全長×全幅W×全高(mm)670×405×465切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組