カテゴリ
- 農業機械(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- 介護用品(3)
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SMC(6)
- Festo(5)
- タンガロイ(4)
- ニッサン(3)
- 日進医療器(車イス)(3)
- 鶴見製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
- アズワン(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ニチバン(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- 林電工(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
「c38f2」の検索結果

テーピングテープCタイプ(非伸縮)
ニチバン(21件のレビュー)¥889税込¥9781パック(2巻)当日出荷保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)色白テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
MKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。用途解体・ハツリ作業に。適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N六角対辺(mm)17材料クロームモリブデン鋼(SCM材)シャンク形状六角軸
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥48,980税込¥53,8781巻(10m)当日出荷から61日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)
鶴見製作所¥449,800~税込¥494,780~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)
鶴見製作所¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
アルミ製スタンダード車いす バックサポート 折りたたみタイプ 前座高40cm NA-406Aシリーズ
日進医療器(車イス)¥118,800税込¥118,800非課税商品1台4日以内出荷よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。バックサポート折りたたみ式の、一般的な車いす。
M5StickC用 M5STACKシリーズ
M5Stack¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷。【用途】仕様●通信プロトコル:I2C 0x38●動作電流:15mA●重量:9g●サイズ:23.7×49.2×21mm●【資料】●ピン配置●回路図●プロトコル●ビデオ●【セット内容】●STM32F0 サーボドライバ ×1●M2 x 5六角ネジ ×2●六角レンチ ×1アズワン品番67-0394-18
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥92,980~税込¥102,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1375アズワン品番65-8026-10
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質には仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1272アズワン品番65-8030-20
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥119,800~税込¥131,780~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式 フット・レッグサポートタイプ 前座高40cm NA-406FOシリーズ
日進医療器(車イス)¥149,800税込¥149,800非課税商品1台7日以内出荷よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。固定式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。
アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高40cm NA-406Wシリーズ
日進医療器(車イス)¥159,800税込¥159,800非課税商品1台7日以内出荷よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。
ギヤ28T
BIGM(丸山製作所)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷部品名称ギヤ28T図解NoSSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.45、SSA-F615 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.45、SSA-G540 トランスミッション部品_No.45、SSA-F616M トランスミッション分解 ※~2003年2月部品_No.38、CGA-6 トランスミッション部品_No.45、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.38、SSA-C610 トランスミッション部品_No.39、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.45、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.45、SSA-F610 トランスミッション部品_No.45、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション部品_No.45、SSA-F616 トランスミッション分解部品_No.38、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.45、SSA-F611 トランスミッション部品_No.45
ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称ニードルベアリング図解NoSSA-F611 メインミッション(2)部品_No.17、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.17、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.17、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.17、SSA-C610 メインミッション部品_No.38
カラー
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷規格8.5X10.5X170部品名称カラー図解NoSSA-F616MA 送風機(1)部品_No.23、SSA-α603MA 送風機部品_No.38、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.14、SSA-C610 噴頭部品_No.45、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.38、SSA-α603MA-1 送風機-1部品_No.38、SM-450A 噴頭部品_No.15、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.28、SM-140A 噴頭部品_No.15
アブラセン
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷部品名称アブラセン図解NoSSA-S600 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.4、SSA-G600 メインミッション(2)部品_No.3、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.5、SSA-S602DXM メインミッション分解(1)※部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(2)部品_No.47、SSA-S602DXVT メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.5、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.5、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.4、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.4、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.3、SSA-G540 メインミッション(2)部品_No.3、SSA-S602DX メインミッション分解(1)※~2003年1月部品_No.5、SSA-F615 メインミッション(1)部品_No.5、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.5、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.47、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.47、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.47、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.38、SSA-C610 トランスミッション部品_No.50、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.38、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.49、SSA-F600I メインミッション(2)部品_No.3、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※~2003年2月部品_No.5、SSA-F600 台車 メインミッション(2)部品_No.3、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.4
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格チヨーク部品名称ハリマーク図解NoMKC304-30(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-345 キャブレタ部品_No.38、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.36、RBL300 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.50、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.50、MB200-1U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.53、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.54、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.38、MBS260-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB26D-C L エンジン キャブレータなど
バルブダイASSY
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷備考HS-615-1ASS規格ヤマホHS-615-1ASS部品名称バルブダイASSY図解NoSSA-V1010C ノズル部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 ノズル部品_No.43、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.46、SSA-V1000 ノズル部品_No.47、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.45、SSA-V1010 ノズル部品_No.18、SSA-S1002(4) ノズル部品_No.43、SSA-S600DX 2001ネン ノズル部品_No.31、SSA-S600 1997ネン ノズル部品_No.30、SSA-N550(4) ノズル部品_No.40、SSW-400C ノズル部品_No.35、SSA-R1000 ノズル部品_No.47、SSA-F615 ノズル部品_No.38、SSA-V1000C ノズル(2)【旧タイプ ノズル分割8,8,8,8】部品_No.47、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.20、SSA-S600 2001ネン ノズル部品_No.31、SSA-S1000 ノズル部品_No.31、SSA-S1002 ノズル部品_No.32など
ヘイコウキー 5X5X14 リヨウマル
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格5X5X14リヨウマル図解NoSSA-S1000 動力噴霧機(テンション)部品_No.3、SSA-E602 動力噴霧器-2 部品_No.25、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.38、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.58、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.25、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.28、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.14、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.28、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.52、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.38、SSA-F610 動力噴霧機(2)部品_No.58、G-5S 535J 粒剤変速機部品 ヘイコウキー 5X5X14 リヨウマル_No.17、SSA-V602C 撹拌部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(テンション)部品_No.9、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.5など
キユウスイベンザ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷規格9X41.5X5部品名称キユウスイベンザ図解NoBSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.43、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.43、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.43、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.44、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.44、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.41、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.10、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.37など
バツテリホルダ
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷部品名称バツテリホルダ図解NoSSA-S602DX ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.27、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.27、SSA-R1000C 電気配線部品_No.2、SSA-α602M ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.16、SSA-α610C 電気配線部品_No.38、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.17、SSA-α510DX 燃料タンク,バッテリ部品_No.17、SSA-α510DX M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.17、SSA-α600 ワイヤハーネス部品_No.13、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.17、MJI300 1997ネン バッテリ部品_No.5、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.17、MJI-1000 バッテリ ダイナモ部品_No.7、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.23、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.31、SSA-R1000 電気配線部品_No.2、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.27など
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷備考43フクム ※旧タイプ規格36ヨウ部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.38、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-S602DXVT 動力噴霧機部品_No.41、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.42、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.82、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.82、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.38、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.41、BSA-536シリーズ -A -A専用部品_No.5、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.41、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.82、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.41、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.40、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.39、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.40、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.42、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.42、BSM-630SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.38、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.41、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.38、SSA-F615DX 動力噴霧器(1)部品_No.41、KBM-400 動力噴霧機部品_No.38、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.82