カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3sf-d」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケースアセンブリ SMC

    ケースアセンブリ

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2403SF-E

    TDKラムダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 0.8A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±3%。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 500V。奥行き = 16.6mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 40mV。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグインユニット (VV5Q11-03C4~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-03C4~)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000