カテゴリ
- 切削工具(1,043)
- 制御機器(715)
- 農業機械(681)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(616)
- メカニカル部品(499)
- 機構部品(329)
- バイク部品(320)
- パソコン/周辺機器(314)
- 空調・照明・電設資材(286)
- 配管・水廻り設備部材(247)
- 建築金物(148)
- FA担当者のオススメ新商品(146)
- 測定用品(135)
- 電気材料(127)
- ねじ・ボルト・釘(114)
- 研磨材(113)
- 自動車補修部品(111)
- 作業工具(109)
- 物流用品(99)
- 自転車部品(91)
- 油圧機器・油圧ホース(90)
- 整備工具・収納(74)
- 科学研究・開発用品(72)
- 電動工具(67)
- 家電(66)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 事務用品(58)
- 縫製用品(48)
- カー用品(46)
- 清掃用品(39)
- 溶接用品(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 日用品(29)
- 卓上消耗品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- トラック用品・パーツ(26)
- 厨房用品(24)
- 自動車用オイル・ケミカル(24)
- 保管用品(20)
- オフィス家具(20)
- 建材・エクステリア(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 安全用品(17)
- 安全保護具(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 学童・教育用品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 医療(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
- 介護用品(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 作業服(13)
- 防災用品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 塗料(11)
- 住設機器(11)
- 手袋(11)
- 防犯用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 洗車・清掃(9)
- 食品・飲料(9)
- 理美容(8)
- ヘルスケア(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- テープ(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- エンジン工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- コガネイ(246)
- イスカル(199)
- CKD(179)
- 日研工作所(125)
- サンドビック(121)
- ホンダ(91)
- エスコ(86)
- TRUSCO(84)
- JTC(80)
- ParkerTAIYO(76)
- PISCO(ピスコ)(71)
- AFAM(アファム)(70)
- ダイヤトレンド(69)
- 新ダイワ(65)
- omron(オムロン)(62)
- メディアカバーマーケット(61)
- ナベヤ(59)
- イマオコーポレーション(58)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c40」の検索結果

C40 レギュレーター
RPB Safety¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷冷却、及び、加温機能を備えたレギュレーターです。一年を通して快適に作業頂けます。用途送気ホースとの接続用。電源不要コネクタCEJN
Semi-Fシリーズ NK160C40~
KANA(片山チエン)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状C形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
(#71408011)71-L用リングC40-80
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C40-80質量(kg)0.07
Semi-Fシリーズ NK120-2C40~
KANA(片山チエン)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状C形歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
(#71406811)71-L用リングC40-68
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C40-68質量(kg)0.04
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台8日以内出荷Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
液晶保護 フィルム テレビ用 Sharp AQUOS 4T-C40BJ1 40インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,498税込¥10,4481枚4日以内出荷テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C40BJ1寸法(mm)886×498サイズ40インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット○
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4T-C40BJ1 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4T-C40BJ1サイズ40インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止○
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 2T-C40AC1 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 2T-C40AC1サイズ40インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止○
液晶保護フィルム Lenovo C40 F0B40094JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo C40 F0B40094JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Lenovo C40 F0B40096JP 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo C40 F0B40096JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
タイルカーペットTG-1707
東リ(37件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚ほか当日出荷優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
...