カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 制御機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「c4000d」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)純正トナー・ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000d富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別純正品適合DocuPrint C4000d適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
リサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用 エネックスリサイクルトナー フジフイルム・旧ゼロックス対応 DocuPrint C4000d用エネックス
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
汎用ドラムカートリッジ DocuPrint C4000d CT350988タイプ ノーブランド汎用ドラムカートリッジ DocuPrint C4000d CT350988タイプノーブランド
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
適合メーカー富士ゼロックス適合DocuPrint C4000d4色各1本必要種別汎用印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)65000
汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000dタイプ ノーブランド汎用トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C4000dタイプノーブランド
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
適合機種メーカーFUJI XEROX適合DocuPrint C4000d種別汎用
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ XEROX DocuPrint C4000d タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ XEROX DocuPrint C4000d タイプ(クイック式)ノーブランド
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーXEROX適合DocuPrint C4000dサービス分類リサイクル・リビルト
21 BBX テクニウム C4000DG SR SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム C4000DG SRSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:48ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比4.6糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
ワイヤーストリッパー 同軸 ミノル工業ワイヤーストリッパー 同軸ミノル工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様同軸用適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTコンテック
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/ストレージなしコンテック
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
EPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなし コンテックEPC-4000/スロットなし/Corei5/8GB mem/ストレージなしコンテック
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。
『パーツ販売』17 BB-X ハイパーフォース SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』17 BB-X ハイパーフォースSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール SHIMANO(シマノ)夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプールSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
情熱のファイアブラッドデザインをBB-Xシリーズに。2500、C3000、C4000サイズに装着可能。ファイアブラッドカラーのコーディネートが楽しめるドラグ付スプール3アイテム。2500Dは2.5号を150m、C3000Dは3号を150m、C4000Dは4号を150mぴったり巻くことができます。夢屋スプールタイプ:B-1
ストローク(mm)14.5タイプB-1径(Φmm)スプール:76最大ドラグ(kg)10
クッション C.D.I.ユニット 30401KB4000 ホンダクッション C.D.I.ユニット 30401KB4000ホンダ(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
21 BBX テクニウム 2500DXG SR SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム 2500DXG SRSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム C3000DXG SL SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム C3000DXG SLSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム 2500DXXG SL SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム 2500DXXG SLSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム C3000DXXG SR SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム C3000DXXG SRSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証 エレコム増設メモリ デスクトップ用 DDR4-2400 PC4-19200 DIMM 288pin 6年保証エレコム
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-19200SPDメモリ規格DDR4-2400(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
(純正パーツ)13 アオリスタBB 4000 スプール組  【03183/13C6D 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)13 アオリスタBB 4000 スプール組 【03183/13C6D 】SHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
スーパーUドリル 刃先交換式ドリル サンドビックスーパーUドリル 刃先交換式ドリルサンドビック
96,980税込106,678
1本
当日出荷から31日以内出荷
【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT202054/055/056/057(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT202054/055/056/057(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】CT202056M (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT202056M (クイック式)ゼネラル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
A3/カラー 65000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C4000d種別クイック式リサイクルマゼンタ適合機種メーカー富士フィルム印字枚数65000
【リサイクル】CT202057Y (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT202057Y (クイック式)ゼネラル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
A3/カラー 65000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C4000d種別クイック式リサイクルイエロー適合機種メーカー富士フィルム印字枚数65000
【リサイクル】CT202055C (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT202055C (クイック式)ゼネラル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
A3/カラー 65000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C4000d種別クイック式リサイクルシアン適合機種メーカー富士フィルム印字枚数65000
【リサイクル】CT202054K (クイック式) ゼネラル【リサイクル】CT202054K (クイック式)ゼネラル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
A3/カラー 65000枚 E&Qマーク適合
適合機種DocuPrint C4000d種別クイック式リサイクルブラック適合機種メーカー富士フィルム印字枚数65000
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴 【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】★モノクロ複合機Revoria Press E1100Revoria Press E1110Revoria Press E1125Revoria Press E1136B9136 / B9125 / B9110 Light PublisherD95DocuStation 3071 ASDocuPrint M260 zApeosPort 3410SDApeosPort 4020SDApeosPort-II 4000 / 3000ApeosPort-III 4000 / 3010ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000ApeosPort-IV 4070 / 3070ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 4020ApeosPort-V 4070 / 3070ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort-VII 5022DocuCentre 185 / 155DocuCentre 280 / 230DocuCentre 402 / 352DocuCentre 507-MDDocuCentre 719 / 659 / 559DocuCentre 1085 / 1055DocuCentre 9000DocuCentre a285 / a235DocuCentre f285 / f235DocuCentre-III 3000 / 2000DocuCentre-III 4000 / 3010DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000DocuCentre-IV 3060 / 2060DocuCentre-IV 4070 / 3070DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 1060DocuCentre-V 3060 / 2060DocuCentre-V 4070 / 3070DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 NApeosPort 450 I / 350 I ※ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※DocuCentre 450 I / 350 I ※DocuCentre a900 ※DocuCentre a1100 ※DocuCentre f900 ※DocuCentre f1100 ※DocuCentre-II 4000 / 3000 ※DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※※USB2.0はオプションです★モノクロプリンターApeosPort Print 3410SDApeosPort Print 4020SDApeosPort-VII P4022ApeosPort-VII P4022 JMDocuPrint 187ADocuPrint 205 / 255 / 305DocuPrint 340ADocuPrint 350JMDocuPrint 2000DocuPrint 2020DocuPrint 2055DocuPrint 2060DocuPrint 3000 sDocuPrint 3000DocuPrint 3010DocuPrint 3050DocuPrint 3100DocuPrint 4050DocuPrint 4060DocuPrint 5060DocuPrint 5100 dDocuPrint M200 fwDocuPrint P200 bDocuPrint P250 dwDocuPrint P260 dwDocuPrint P300 dDocuPrint P350 dDocuPrint P360 dwDocuPrint P450 dDocuPrint P450 JMDocuPrint P450 psDocuPrint 405 / 505 ※※USB2.0はオプションです★カラー複合機DocuCentre C2000DocuCentre-VI C2264DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)DocuPrint CM310 z IIDocuPrint CM310 zDocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276DocuCentre SC2021DocuCentre-III C3300 / C2200DocuCentre-III C3305 / C2205DocuCentre-III C4400DocuCentre-IV C2260DocuCentre-IV C2263DocuCentre-IV C2263 NDocuCentre-IV C2263 空間清浄機付きDocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580DocuCentre-V C2263DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580DocuStation C3375 CSDocuStation C3375 KTApeosPortC2410SDApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 IApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 IApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400ApeosPort-III C3300 / C2200ApeosPort-III C3305 / C2205ApeosPort-III C4400ApeosPort-III C4405ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500ApeosPort-IV C3375 UDモデルApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276ApeosPort-VII C4422 / C3322Apeos C320 zDocuCentre C1101 ※DocuCentre C2101 ※DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※DocuCentre-III C4405 ※DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※※USB2.0はオプションです★カラープリンターApeosPort Print C2410SDApeosPort Print C4570ApeosPort Print C5570ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)ApeosPort-VII CP3322ApeosPort-VII CP4422ApeosPrint C320 dwDocuPrint C1100DocuPrint C1616DocuPrint C2110DocuPrint C2250DocuPrint C2424DocuPrint C2425DocuPrint C2426DocuPrint C2450 IIDocuPrint C2450DocuPrint C3050DocuPrint C3140DocuPrint C3200 ADocuPrint C3250DocuPrint C3350 sDocuPrint C3350DocuPrint C3360DocuPrint C3450 d IIDocuPrint C3450 dDocuPrint C3530DocuPrint C3540DocuPrint C4000 dDocuPrint C4150 dDocuPrint C5000 dDocuPrint C5150 d (Model-PSN01)DocuPrint C5150 dDocuPrint C525 ADocuPrint CM200 bDocuPrint CM200 fwDocuPrint CM210 zDocuPrint CM310 z IIDocuPrint CP100 bDocuPrint CP200 wDocuPrint CP210 dwDocuPrint CP310 dw IIDocuPrint CP310 dwDocuPrint CP310 stDocuPrint CP400 d II / CP400 ps IIDocuPrint CP400 dDocuPrint CP400 psDocuPrint CP500 dDocuPrint C5450 ※※USB2.0はオプションです★スキャナー / シュレッダーDocuScan C3210などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
VVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'y SMCVVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'ySMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
V Series(VVQC4000) SMCV Series(VVQC4000)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
部品 400mm充電式チェンソー  MUC400DZFR マキタ部品 400mm充電式チェンソー MUC400DZFRマキタ
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMCVVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
リサイクルドラム フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT350988 エネックスリサイクルドラム フジフイルム・旧ゼロックス対応 CT350988エネックス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
富士フィルムBI用 大容量トナー 汎用品 CTシリーズ ハイブリッドサービス富士フィルムBI用 大容量トナー 汎用品 CTシリーズハイブリッドサービス
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
※純正品ではございません。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-20シリーズコノエ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ) TENRYU(天龍製鋸)MADAI GAME RedFlip(レッドフリップ)TENRYU(天龍製鋸)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
<タイラバ・タイジギング特化型>真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽くすライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。 <ブランクデザイン>*マグナフレックス製法で機種別にカーボンの弾性を調整し、しなやかさと感度を調和したチューブラブランクに拘りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さもアップさせています。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiC-Sリング)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *ベイトタイプにはPULSシートを採用し、様々な角度でも握り易く疲れにくい形状を追求。スピニングタイプには信頼度の高いVSSシートを採用。
用途<キャスト・掛けモデル>キャストにて広範囲を探り、アタリを感じ積極的にフッキングを入れていく「早掛け」や、鯛の反転のタイミングでアワセを入れる「送り掛け」に必要なフッキングパワーを持たせたモデル。バーチカルで45~160g、キャストは75gまで可能です。マグナフレックスにて、ティップ部に中弾性カーボン、ベリーからバットは高弾性カーボンを主体にチューブラ状のブランクを構成し、キャストと掛けに特化したアクションです。Top Guide(#6) Butt Guide(#16)タイプS(スピニング)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)101最大ドラグ(kg)3継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)160先径(mm)1.1カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)Vertical45-160,DoteraMAX200,CastMAX75適合ライン(号)PE:MAX1.2
SEABASS GAME SWAT(スワット) TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット)TENRYU(天龍製鋸)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
<求めたモノは、進化した個性>時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。長時間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。「進化した個性」を集めたシリーズに纏めました。 <ブランク>*全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部にはC・N・Tを採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。 <ガイド>*チタンフレーム、SiC-SリングのKガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。シートリングにはローレットを刻み、濡れた手でも滑り難い加工を施しました。
用途干満差が強い港湾部や潮流がキツイ河川など、繊細さとパワーを要求されるゲームが得意なモデル。ブランク全体にシャープな張りと芯が残るパワーを持たせ、軽量プラグであっても繊細な操作と激流下でも強引なファイトを可能にしました。ミノープラグやバイブレーション系プラグ全般から、スピンテールやメタルジグ、ボリュームがあるビッグプラ後にも対応します。タイプS(スピニング)全長(m)2.79(9’2”ft)テーパーF(ファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:395自重(g)170継数(本)2仕舞(cm)143先径(mm)1.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX45適合ライン(号)PE:MAX1.5適合ライン(lb)MAX20魚種シーバスミノー/シーバス
SEABASS GAME SWAT(スワット) TENRYU(天龍製鋸)SEABASS GAME SWAT(スワット)TENRYU(天龍製鋸)
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
<求めたモノは、進化した個性>時の流れの中で凝縮されたシーバスフィッシングのタクティクスに対応し、変わりゆくフィールドの変化に応じる汎用性を追求。長時間に渡る徹底したテストを繰り返し、フィールドで必要となった要素を抽出。「進化した個性」を集めたシリーズに纏めました。 <ブランク>*全機種アンサンド仕様とし、無駄のない運動性能を実現。バット部にはC・N・Tを採用し、シャープなキャストフィールと共に曲げ込むとネバリを感じられるアクション。 <ガイド>*チタンフレーム、SiC-SリングのKガイドを採用。フットの高さを調整し、ラインがスムースに放出されるバランスを追求。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。シートリングにはローレットを刻み、濡れた手でも滑り難い加工を施しました。
用途港湾部や中規模河川での扱いに長けたTidal Walkerに、遠投性能を求め全長をロングレングス化。ベイエリアで必要なプラグ類を幅広く対応する汎用性とピンスポットを打ち抜くアキュラシー性能はそのままに、手が届きにくかった手付かずのスポットを射程圏内に納めます。プレッシャーの高いシビアなフィールドで、攻めの一手となるモデルに仕上げました。タイプS(スピニング)全長(m)2.82(9’3”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT3000-LT4000/S社C3000-4000グリップ部(mm)リアグリップ:355自重(g)140継数(本)2仕舞(cm)144先径(mm)1.5カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX35適合ライン(号)PE:MAX1.2適合ライン(lb)MAX16魚種シーバスミノー/シーバス