「c4315」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロコロハイグレードSC強接着S(40) ニトムズ

    コロコロハイグレードSC強接着S(40)

    ニトムズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    カーペットやラグマットのホコリ・髪の毛・花粉・ダニを強力キャッチします。テープ交換楽々仕様です。めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
    用途カーペット、ベッド、布製ソファーなどの清掃に巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用トラスコ品番836-4615材質グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:アルミ、クロムメッキ、テープ:スパイクドット粘着加工紙質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 0327繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • バックレンズ アトラス R CGC CGC(千代田)

    バックレンズ アトラス R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    欠品中
    適合メーカーNISSAN
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
  • NC5-RAC ボーリングバー 日研工作所

    NC5-RAC ボーリングバー

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • HSK-RAC ボーリングバー 日研工作所

    HSK-RAC ボーリングバー

    日研工作所
    55,980税込61,578
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコ

    ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

    エスコ
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39