カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自動車補修部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「c4406」の検索結果

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4406)
X.A.M(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から6日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サンドイッチプレート型チェック弁
ボッシュ・レックスロス¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト
ボッシュ・レックスロス¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
直動型ガスケット取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥45,980~税込¥50,578~1個翌日出荷仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
直動型ねじ込み取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
電磁比例フローコントロール弁
ボッシュ・レックスロス¥579,800税込¥637,7801台翌日出荷仕様●ヒステリシス:サイズ16定格圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)25最低作動圧力(MPa)0.3~0.8
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁
ボッシュ・レックスロス¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥24,980税込¥27,4781個(4kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性