カテゴリ
- 農業機械(379)
- 切削工具(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 制御機器(24)
- パソコン/周辺機器(19)
- 自動車補修部品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 作業工具(14)
- 測定用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(375)
- コガネイ(24)
- カーメックス(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- KLEIN TOOLS(11)
- ノーブランド(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- パール金属(8)
- イスカル(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 冨士電線(東京)(6)
- KSフィルター(5)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- 伊東電機(4)
- エスコ(3)
- サンワサプライ(3)
- タンガロイ(3)
- ネグロス電工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c605」の検索結果

ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ハイラップS
リケンテクノス(27件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
電話機コード 6極6芯 白
MCO(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)セット内容部品・オプション色ホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
クールストレージ 首掛け氷のう
パール金属¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷首掛けよう氷のうです。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。繰り返し使える。氷と水を入れるだけ。首にかけられるから両手がが使えて便利です。材質【本体】塩化ビニル樹脂【本体外側】ナイロン【給水口・給水口ふた】ポリプロピレン色ブルー質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×210×75寸法(cm)【給水口開口部】4
クールストレージ 保冷氷のうホルダー
パール金属¥1,998税込¥2,1981個当日出荷保冷キープ氷のう。ステンレス真空2重構造で持ち運ぶから氷が長持ち。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。付属のシリコーンゴムをセットするだけで、瓶ビールやワインボトルも保冷できます。材質【保冷ホルダー・本体】ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)【すべり止めリング】シリコーンゴム(耐熱温度180℃)【氷のう】<本体生地>ポリエステル(裏面:PVCコーティング) / <ふた・本体口部>ポリスチレン(耐熱温度60℃) / <リング>アルミニウム / <シリコンカバー>シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)色サテン質量(g)370直径(Φcm)【使用時】18 (開口部6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×180【氷のう】95×85×170直径×高さ(mm)【保冷ホルダー】90×170
クローフートレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
NKカプラコイルホース
日東工器¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ホームレーベル おにぎりケース
パール金属¥269税込¥2961個翌々日出荷おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりケース。完全密封ではありません。冷蔵庫に入れて使用すると破裂のおそれがあります。製氷を目的として使用しないでください。電子レンジで使用する場合はふたを外してください。オート加熱、おまかせ加熱等の機能は使用しないでください。1000W等高出力の機種は、500W位に設定して使用してください。スチームレンジは使用しないでください。材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)100×105×50容量(mL)210質量(g)57
ホームレーベル つくりおきランチボックス650(2個組)
パール金属¥499税込¥5491個(2個)翌々日出荷お弁当箱や作り置きごはんに。ご飯とおかずが混ざらず盛り付け簡単。重ねて収納も簡単。電子レンジOK。冷凍庫保存OK。約1.6杯(1杯約200ml)。材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃)質量(g)1個:113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×50
ホームレーベル おにぎりランチボックス
パール金属¥479税込¥5271個翌々日出荷おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりランチボックス。簡単・時短。おにぎりを素手で触れることがなく衛生的。材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)寸法(mm)100×185×50容量(mL)おにぎり入れ210ml おかず入れ130ml×2質量(g)119
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥6,298税込¥6,9281個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers
ゼノア(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ホームレーベル キャリーランチジャー1000
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷真空二重構造による長時間キープできる保温力。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。内容器フタを外して電子レンジ対応。ご飯容器のご飯の目安:お茶椀約2.1杯材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)色ネイビー容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)
ホームレーベル キャリーランチジャー1000
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷真空二重構造による長時間キープできる保温力。外出や通勤、現場へ持ち運びやすいハンドル付き。内容器フタを外して電子レンジ対応。ご飯容器の目安:お茶椀約2.1杯材質保温ケース(内びん):ステンレス鋼、(胴部):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ご飯容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、(つまみ):ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器(本体):ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃) (ふた):シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300質量(g)654寸法(外径×高さ)(mm)135×160保温効力(℃)39以上(6時間)
ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600
パール金属¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷保冷剤付なので暑い日の持ち運びも安心。パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。ご飯とおかずが混ざらず味うつりしにくい仕切り付。パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。お茶碗約1.5杯分(1杯約200ml)。材質本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)型レクタングル容量(mL)ご飯300ml、おかず300ml質量(g)403寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×115×70
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-601~620
帝国チャック(ソール)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2610-M・AC-2610・AC-1600用幅(mm)46
...