カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • トラック純正部品(7)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「c675p」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
プラレール 椿本チエインプラレール椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
BT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BT30 スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工BT30 ハイブリッドG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
BBT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT30 スーパーG1チャックユキワ精工
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.C-CC 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.C-CC三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)P/V24-C 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)P/V24-C三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.C-VHC-C 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.C-VHC-C三菱ふそう
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.FEED C-V 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.FEED C-V三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(12)D.C/V-W/P RF 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(12)D.C/V-W/P RF三菱ふそう
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(12) D.C/V-W/P R 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(12) D.C/V-W/P R三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.F CC-C 三菱ふそう(MC675)PIPE,BRAKE AIR(10)W/P.F CC-C三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
24,980税込27,478
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KJタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-KJタイプスリーピース
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KHタイプスリーピース
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038C-KHタイプスリーピース
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KHタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KHタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038C-KJタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KJタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KJタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A メイキコウ自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-Aメイキコウ
71,250税込78,375
1個
25日以内出荷
特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg