カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(1)

「c6mey 部品」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEYHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
デンゲンコード HiKOKI(ハイコーキ)デンゲンコードHiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20関連資料(1.31MB)
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY2HiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 18V 165mmコードレス丸のこ C1806DB HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V 165mmコードレス丸のこ C1806DBHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
2芯 12A・15A修理用コード 正和電工2芯 12A・15A修理用コード正和電工(47件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
部品 165mm 深切り丸のこ C6MBYA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 165mm 深切り丸のこ C6MBYA2HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 造作丸のこ C7UB4 HiKOKI(ハイコーキ)部品 造作丸のこ C7UB4HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
【修理】165mm深切り電子丸のこブラシレス (HiKOKI) 修理【修理】165mm深切り電子丸のこブラシレス (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
仕様9341-4342サービス分類修理
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2
電気グラインダ マキタ電気グラインダマキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2
部品 コードレス丸のこ C18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス丸のこ C18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
トリガースイッチ HiKOKI(ハイコーキ)トリガースイッチHiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減ベースの耐久性がUP新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)フッ素プレート対応(別売:品番379784)コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載のこ刃を左右から照らすツインLEDのこ刃とベース側面の平行度が調整可能逆5°傾斜機構
電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
ダストコレクタセット HiKOKI(ハイコーキ)ダストコレクタセットHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
M/C ASSY,REAR   43500MEY006 ホンダM/C ASSY,REAR 43500MEY006ホンダ
25,980税込28,578
1個
欠品中
【修理】165mm 深切り電子丸のこ ブラシレス (HiKOKI) 修理【修理】165mm 深切り電子丸のこ ブラシレス (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
部品 7インチ丸のこ C7MB4 HiKOKI(ハイコーキ)部品 7インチ丸のこ C7MB4HiKOKI(ハイコーキ)
349税込384
1個
翌々日出荷
【修理】深切り丸のこ (HiKOKI) 修理【修理】深切り丸のこ (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理