カテゴリ
- 自動車純正部品(1,073)
- トラック純正部品(275)
- バイク純正部品(224)
- 切削工具(215)
- メカニカル部品(184)
- 制御機器(141)
- 建築金物(137)
- 農業機械(123)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- バイク部品(68)
- 医療(57)
- パソコン/周辺機器(57)
- 建材・エクステリア(52)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 自動車補修部品(49)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 機構部品(38)
- 作業服(25)
- 測定用品(24)
- 作業工具(23)
- 物流用品(22)
- 住設機器(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 家電(20)
- 電気材料(19)
- 事務用品(19)
- 厨房用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- オフィス家具(14)
- 安全用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- カー用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 防犯用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 整備工具・収納(8)
- 安全保護具(8)
- 学童・教育用品(8)
- 保管用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 研磨材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 安全標識(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 手袋(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 溶接用品(5)
- 日用品(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 防災用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- IDEC(和泉電気)(36)
- JTC(38)
- KHK(小原歯車工業)(36)
- MAZDA(マツダ)(592)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SMC(99)
- UNITE(48)
- イスカル(45)
- エスコ(35)
- ケナメタル(67)
- コンドーテック(39)
- スバル(68)
- トヨタ(79)
- ニッサン(81)
- ホンダ(239)
- メディアカバーマーケット(35)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
- 三菱ふそう(509)
- ブランドをもっと見る
「c72」の検索結果

排気カバーC72
ノーリツ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GH-712W3H、GH-712W
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から11日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード







ダストレスチョーク
日本理化学(45件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(72本)ほか当日出荷粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。全長(mm)64グリーン購入法適合
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C





安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90





安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(150本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
5台同時充電 コンセント式充電器
センチュリー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。材質PC+ABS色白質量(g)約109ポート数5出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
C 72 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-72種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C72シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1150型番C-72寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1829最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
真鍮軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
ワイドフェルトキャップスリム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス色濃茶





+1
安心クッションコーナー用 細
カーボーイ¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に付属品専用両面テープ材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6質量(g)5タイプ細寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
...