カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,369)
- バイク純正部品(408)
- 自動車純正部品(362)
- 制御機器(174)
- メカニカル部品(99)
- バイク部品(96)
- 切削工具(90)
- 空調・照明・電設資材(63)
- 農業機械(51)
- 自動車補修部品(42)
- 電動工具(37)
- 測定用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 建材・エクステリア(29)
- 作業工具(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- 機構部品(22)
- 電気材料(21)
- 物流用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 研磨材(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 建築金物(14)
- 整備工具・収納(14)
- オフィス家具(13)
- 家電(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 介護用品(10)
- 作業服(10)
- 厨房用品(9)
- 住設機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 防災用品(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 塗料(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 自転車部品(5)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 食品・飲料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(1,366)
- ホンダ(408)
- MAZDA(マツダ)(204)
- KEMET(75)
- JTC(71)
- ニッサン(58)
- スバル(38)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- エスコ(35)
- トヨタ(29)
- brembo(22)
- 日東工業(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミツビシ(16)
- プロトブレンボ(16)
- サンドビック(15)
- スワロー電機(15)
- ブランドをもっと見る
「c76」の検索結果

ハーフパーテーション キャラバン C0076
MIGRATRAIL¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷バンライフを快適にする多機能パーテーション。荷室からの冷気の侵入や冷暖房効率をアップさせ、さらにモールやファスナーポケットにより車内収納力を上げることができる。 バンライフを快適に過ごすために考えられたMADE IN JAPAN製の高品質パーテーション。
排気カバーC76網ツキ
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
C 76 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1930エスコ品番EA967CR-76種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C76シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1280型番C-76寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
フレックスホーン(BC型・粒度240)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
フタ付クラフトパック 丸筒
銀鳥産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(6本)当日出荷から4日以内出荷両サイドにフタがついたクラフトパックです。用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥339~税込¥373~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄寸法A(mm)10寸法B(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
フレックスホーン(BC型・粒度320)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)¥25,900税込¥28,4901本当日出荷から31日以内出荷円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨粒度320砥粒種類アルミオキサイト
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から16日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
モリギン ジョイントミニ平板
ACE(エース)¥229~税込¥252~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷薄くて小型の平板です。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄寸法A(mm)18板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形
バンドー化学¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用材質ニトリルゴム(NBR)
...