カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • 制御機器(87)
  • 切削工具(82)
  • 自動車純正部品(81)
  • メカニカル部品(74)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • トラック純正部品(32)
  • 農業機械(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 測定用品(20)
  • 電気材料(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電動工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 防災用品(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c8-100」の検索結果

関連キーワード
804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C091 31C008 100 2 AMPHENOL

    C091 31C008 100 2

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • バンジーコード ユタカメイク

    バンジーコード

    ユタカメイク(75件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
    用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
  • Luna(R) C8 100A、LCカラム 00Fシリーズ Phenomenex

    Luna(R) C8 100A、LCカラム 00Fシリーズ

    Phenomenex
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
    長さ(mm)150フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL7固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00Eシリーズ Phenomenex

    Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00Eシリーズ

    Phenomenex
    139,800税込153,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
    長さ(mm)125フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
  • Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00G-4040シリーズ Phenomenex

    Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00G-4040シリーズ

    Phenomenex
    159,800税込175,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
    長さ(mm)250細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,898税込6,488
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    38,980税込42,878
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ローレットナット 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,062税込1,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
    用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
  • YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング) YONE

    YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング)

    YONE
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
    材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    8,598税込9,458
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • T型ホローレンチ 差替式 ビット ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式 ビット

    ミトロイ(水戸工機)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
    両頭機能片頭
  • ワイド100巾HLベルト オフィスマイン

    ワイド100巾HLベルト

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RMBサンダー100用HLベルト
    寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床ダルマジャッキ JTC

    低床ダルマジャッキ

    JTC
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
    揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    19,980税込21,978
    1セット(50本)
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCO

    セーフティクッション(コーナー用 溝付)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8イエロー×ブラック長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    デイコム
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブ
  • D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテック

    D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ

    ダイワアドテック
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
    耐荷重(N)2942
  • ZIG クリーンカラードット メタリック 呉竹

    ZIG クリーンカラードット メタリック

    呉竹
    1,298税込1,428
    1セット(6色)
    当日出荷
    「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。
    用途筆記具材質ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙寸法(mm)188×125×14タイプツイン線幅(mm)1.0インク色Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Redインク水性顔料ペン先1.0mm/ドット芯色数6繰り返し・詰め替え対応
  • ストロー片側平状溶着タイプ TRUSCO

    ストロー片側平状溶着タイプ

    TRUSCO
    489税込538
    1セット(50本)
    当日出荷
    全長(mm)100
  • エプロン ブラストン

    エプロン

    ブラストン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステルサイズフリー質量(g)70規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当総丈(cm)85裾幅(cm)69
  • トークロック コレットアーバー ドローバー型 ショート 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレットアーバー ドローバー型 ショート

    帝国チャック(ソール)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
  • アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(24個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
    材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
  • ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所

    ストレートシャンクミニミニチャック

    日研工作所
    18,880税込20,768
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スクリュー (9S9C) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (9S9C)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • CAPTOエクステンション BIG DAISHOWA

    CAPTOエクステンション

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    寸法L(mm)100ボルトクランプ/MサイズM20×P2六角サイズ14mmトルク170N・m
  • (9004C)バルブ ダイハツ

    (9004C)バルブ

    ダイハツ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • ガラスクロス 旦暮商店

    ガラスクロス

    旦暮商店
    21,980税込24,178
    1巻
    6日以内出荷
    幅(m)1
  • (MC810)HUB DRUM 三菱ふそう

    (MC810)HUB DRUM

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC810)ARM KNUCKLE 三菱ふそう

    (MC810)ARM KNUCKLE

    三菱ふそう
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC810)END A 三菱ふそう

    (MC810)END A

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MC810)ARM 三菱ふそう

    (MC810)ARM

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MC810)SEAT,BALL STUD 三菱ふそう

    (MC810)SEAT,BALL STUD

    三菱ふそう
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC810)STOPPER 三菱ふそう

    (MC810)STOPPER

    三菱ふそう
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC810)SEAT 三菱ふそう

    (MC810)SEAT

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...