カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 制御機器(87)
- 切削工具(82)
- 自動車純正部品(81)
- メカニカル部品(74)
- パソコン/周辺機器(44)
- 科学研究・開発用品(33)
- トラック純正部品(32)
- 農業機械(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 測定用品(20)
- 電気材料(17)
- 自動車補修部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- バイク部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 電動工具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 作業工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建築金物(5)
- 防災用品(4)
- 研磨材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(107)
- MAZDA(マツダ)(62)
- RS PRO(41)
- 三菱ふそう(38)
- CKD(26)
- マキテック(25)
- StarTech.com(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- サンドビック(18)
- イスカル(16)
- エスコ(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 扶桑精機(11)
- TDT(田野井)(10)
- 第一計器(9)
- タンガロイ(8)
- 長野計器(8)
- MICROCHIP(8)
- Phenomenex(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c8-100」の検索結果

バンジーコード
ユタカメイク(75件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。用途荷物の仮留め、固定等。仕様両端フック材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
Luna(R) C8 100A、LCカラム 00Fシリーズ
Phenomenex¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL7固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00Eシリーズ
Phenomenex¥139,800税込¥153,7801個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)125フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00G-4040シリーズ
Phenomenex¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)250細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,898税込¥6,4881セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥38,980~税込¥42,878~1箱(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M8用外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,062税込¥1,1681個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
YONEカップリング アルミ YC-8 (ヨネカップリング)
YONE¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ 差替式 ビット
ミトロイ(水戸工機)¥999税込¥1,0991本当日出荷から9日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)両頭機能片頭
ワイド100巾HLベルト
オフィスマイン¥12,980税込¥14,2781パック(10本)当日出荷から9日以内出荷RMBサンダー100用HLベルト寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
低床ダルマジャッキ
JTC¥25,900税込¥28,4901個当日出荷フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥19,980税込¥21,9781セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
セーフティクッション(コーナー用 溝付)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8色イエロー×ブラック長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ
ダイワアドテック¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から17日以内出荷D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。耐荷重(N)2942
ZIG クリーンカラードット メタリック
呉竹¥1,298税込¥1,4281セット(6色)当日出荷「ぷにっ」とした弾力が楽しいドット芯と、1.0mmの細書きのツインタイプマーカーです。きらめくメタリックカラーで、濃い色の紙にも綺麗に発色します。用途筆記具材質ペン:PP・PEs・PA、個袋:PP、台紙:紙寸法(mm)188×125×14タイプツイン線幅(mm)1.0インク色Gold、Silver、Green、Violet、Blue、Redインク水性顔料ペン先1.0mm/ドット芯色数6繰り返し・詰め替え対応
エプロン
ブラストン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステルサイズフリー質量(g)70規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当総丈(cm)85裾幅(cm)69
アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1箱(24個)ほか翌日出荷から6日以内出荷2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
...








![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)