「c824dn」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル沖データ(OKI)(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
専用キャスター台 (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn) 沖データ(OKI)専用キャスター台 (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn)沖データ(OKI)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
転倒防止足付き。 C844dnw/C835dnw/C824dnを床置きでご使用の場合に取り付けてください。 増設トレイユニットを3段以上増設した場合は、必ず専用キャスター台を使用し、「転倒防止足」をセットしてご用ください。
カード認証キット (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn) 沖データ(OKI)カード認証キット (C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn)沖データ(OKI)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
カード認 証キットを設置することによりICカード対応の認証印刷機能の利用が可能となります。印刷書類の放置・盗み見による機密情報の漏えい防止に役立ちます。
トナーカートリッジ ブラック 沖データ TC-C3BK1 沖データ(OKI)トナーカートリッジ ブラック 沖データ TC-C3BK1沖データ(OKI)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合機種C824dn、C835dnw、C835dnwt、C844dnwブラック印字枚数5000枚 (A4 5%印字の場合)
トナーカートリッジ シアン 沖データ TC-C3BC1 沖データ(OKI)トナーカートリッジ シアン 沖データ TC-C3BC1沖データ(OKI)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/ C844dnw種別純正品シアン適合機種メーカー沖データ印字枚数約5000枚
イメージドラム ブラック 沖データ DR-C3BK 沖データ(OKI)イメージドラム ブラック 沖データ DR-C3BK沖データ(OKI)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合C824dnブラック印字枚数約30000枚(A4ヨコ送り片面、 一度に3枚ずつ印刷時)
リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライリユーストナーカートリッジゼネラルサプライ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
沖電気 BLT-C3T ベルトユニット 沖電気工業沖電気 BLT-C3T ベルトユニット沖電気工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
対応機種:C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn
適合機種C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn適合機種メーカー沖電気
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
沖電気 FUS-C3T 定着器ユニット 沖電気工業沖電気 FUS-C3T 定着器ユニット沖電気工業
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
対応機種:C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn
適合機種C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn種別純正品適合機種メーカー沖電気印刷枚数約100000枚
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BK1種別クイック式リサイクルブラック対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TC-C3B1シリーズ エコリカリサイクルトナーカートリッジ 沖データ対応 TC-C3B1シリーズエコリカ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw種別クイック式リサイクルトナー適合機種メーカーOKI(沖データ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
リサイクルトナー 沖データ対応 TCC-1 エネックスリサイクルトナー 沖データ対応 TCC-1エネックス
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM1種別クイック式リサイクルマゼンタ対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BY1サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC1サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM1種別リターン式リサイクルマゼンタ対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BK1サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BY1種別リターン式リサイクルイエロー対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC1種別リターン式リサイクルシアン対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルドラム 沖データ対応 DR-C3 エネックスリサイクルドラム 沖データ対応 DR-C3エネックス
12,390税込13,629
1本
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合メーカー沖データ対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw種別リサイクル印字枚数30000枚
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C3BK1/C1/M1/Y1(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C3BK1/C1/M1/Y1(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別リターン式対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw印字枚数約5000各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト