カテゴリ

  • バイク純正部品(192)
  • トラック純正部品(89)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 自動車純正部品(53)
  • 切削工具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「c835」の検索結果

関連キーワード
520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンスーンオフロードレインパンツ C0835 DFG(ディーエフジー)モンスーンオフロードレインパンツ C0835DFG(ディーエフジー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ディーエフジー。メーカー品番:C0835。DFG モンスーンオフロードレインパンツ。販売備考:M(30-32)
サイズM
カールPCプラグ カールカールPCプラグカール(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(90本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
(MC835)SHIM KIT,C 三菱ふそう(MC835)SHIM KIT,C三菱ふそう
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ボルト 01551-0835C スズキボルト 01551-0835Cスズキ
90税込99
1個
4日以内出荷
「大湖」純綿軍足 指付12足組 ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 指付12足組ハヤシ[靴下](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(12足)
当日出荷
柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。 履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!
長さ(cm)カカト~履き口:約25混率(%)綿100RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ボルト 01550-0835C スズキボルト 01550-0835Cスズキ
90税込99
1個
4日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スモールシフォン焼型 天満紙器スモールシフォン焼型天満紙器(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
シフォンの焼型といえばこれ。焼成後、そのまま販売していただけます。
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級
スタッドボルト 01421-0835C スズキスタッドボルト 01421-0835Cスズキ
159税込175
1個
4日以内出荷
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ラメール ケーブルカバー ナイロン製 ミラー(ウエルドクラフト)ラメール ケーブルカバー ナイロン製ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質ナイロン
ジャッキパッド JTCジャッキパッドJTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
直径(Φmm)106高さ(mm)28
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
JXC73/83/93 - 4軸ステップモータコントローラ(JXC) SMCJXC73/83/93 - 4軸ステップモータコントローラ(JXC)SMC
249,800税込274,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPCCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200 パール金属カフェマグ シームレスワンタッチマグボトル200パール金属
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【飲み口】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度90℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)容量(mL)200質量(g)181寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×130保温効力(℃)48以上(6時間)保冷効力(℃)14以下(6時間)
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル 沖データ(OKI)【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル沖データ(OKI)
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
リアルデコ コーナー材 東リリアルデコ コーナー材東リ
4,498税込4,948
1ケース(3本)
3日以内出荷から6日以内出荷
キレイながらの木目調コーナー材
長さ(mm)2700幅(mm)20×20厚さ(mm)1.5芯材ABS樹脂
小・10PRO用グレイティングディスク クイジナート小・10PRO用グレイティングディスククイジナート(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様10PRO専用部品名称グレイティングディスク(おろし金)TKG品番9-0643-0309TKG品番(2017)6-0571-0309
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアル遮熱グラッサKMEW(ケイミュー)
4,498税込4,948
1箱(8枚)
4日以内出荷から11日以内出荷
屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
ソーブレード AmpcoソーブレードAmpco
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
仕様ブレードのみトラスコ品番813-1399材質ニッケルアルミ銅合金全長(mm)-質量(g)30奥行(mm)-山数14刃幅(mm)14
エンブレム 2 B2J-F835C-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 2 B2J-F835C-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ミキシングカートM型 ケルンミキシングカートM型ケルン
459,800税込505,780
1個
6日以内出荷
500mLボトル4本分のスペースを持つボトルケースF型(KC-801)を搬送するための棚板を設定したモデル。 パイプのフレームをつないでいるジョイント金具を調節することで、パイプの交換やオプションの取り付けが自在に行えます。 KC-831、KC-833、KC-835は、混注作業に便利な収納式テーブルも組み込みました。
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
10,980税込12,078
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
(5290)RAIL,RR DOO ミツビシ(5290)RAIL,RR DOOミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
...