カテゴリ
- 自動車純正部品(889)
- 制御機器(46)
- バイク部品(24)
- メカニカル部品(18)
- 電気材料(13)
- 自動車補修部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 物流用品(7)
- マスク(7)
- 農業機械(7)
- 切削工具(6)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(886)
- SMC(13)
- 富士電線工業(13)
- omron(オムロン)(11)
- 日東工業(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- オムロンソーシアルソリューションズ(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- MICROCHIP(8)
- 重松製作所(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- オムロンヘルスケア(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- サンドビック(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c88-2」の検索結果

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-800(M=8用 外径Φ12)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M8用材質PC(ポリカーボネート)色透明外径(Φmm)12熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
角型チューフィング用陶器GN1/2サイズ
SUNNEX¥5,398税込¥5,9381個当日出荷チューフィングW39120用陶器製フードパンです。容量(L)2.8サイズ(inch)GN1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×265×65アズワン品番64-9073-38
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付木柄深型両手鍋
パール金属¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷カレーやシチュー、鍋料理などに最適。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 材料の種類/本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:天然木 蓋 品名/強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/縁リング:ステンレス鋼 つまみ:天然木
ビデオ変換器
ATEN¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッド。DIPスイッチによる簡単設定。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。 最大解像度-4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)。4K60p/HDPフォーマット対応-HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ=ガンマ (HLG)方式。対応オーディオフォーマット-LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1。コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応。ファームウェアアップグレード可能。用途VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。仕様【最大ピクセルクロック】600 MHz付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)DC5V:1.767:8BTU出力最大距離:5電源【コネクター】ロック式DC電源ジャック×1 (5V 1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×82.2×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP 2.2準拠出力インピーダンス(Ω)100インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz(4:4:4)8bitコネクタファームウェアアップグレード:マイクロUSB×1入力電源電源アダプター入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V 2.6Aモード【スイッチ】モード選択:・MODE 1 (2ピン)、PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効)、PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする)・MODE 2 (4ピン)、PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効)、PIN#2 (ARC機能の有効/無効)、PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18動作温度範囲(℃)0~40オーディオ入力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0オーディオ出力同軸オーディオ:RCA メス×1(Orange)、対応フォーマット:LPCM2.0、 Dolby Digital 2.0、 Dolby Digital 5.1、 DTS Digital 5.1、 3ピンターミナルブロック x 1、アナログ、 ステレオ、 アンバランス、 LPCM2.0湿度範囲(%)0~80RH(結露なきこと)
キャッチC882型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。付属品受座材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式EtherCAT通信による制御コマンド発行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×90消費電流(mA)(内部)DC5V 460mA以下使用周囲温度(℃)0~55制御単位パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)速度指令データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク通信規格IEC 61158 Type12入出力信号(ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)通信ポートEtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)ドライバ種類制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)プロファイルCiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)位置指令データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク通信距離(m)ノード間距離 100以内トポロジーディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)通信媒体カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)メールボックス(CoE)エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク指令出力最高速度(Mpps)104(パルス単位換算時の速度指令最大値)単位倍率×1、×10、×100、×1000、×10000電子ギア比(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295物理層100BASE-TX(IEEE802.3)
ブレーキディスク
brembo¥34,340税込¥37,7741箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
...