カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「c900v9999」の検索結果

ナンバープレート盗難防止
カーメイト(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661箱(4個)当日出荷メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。 ナンバープレートボルト専用。用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)寸法(mm)23×13×13質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバープレート盗難防止
カーメイト(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(4個)当日出荷メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。 専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。 ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。 ナンバープレートボルト専用。用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144
星光産業(12件のレビュー)¥869税込¥9561セット当日出荷特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的 サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット) 軽自動車にも使用できる4本セット色シルバー
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
NASAタイプライセンスプレートホルダーセット
POSH Faith(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
STボックス
JEJアステージ(17件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から6日以内出荷ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。スタッキング可材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)フタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
NERV NUMBER PLATE BOLT & VALVE CAP FOR BIKE Ver.2
KYO-EI¥3,298税込¥3,6281セット(4個)8日以内出荷ナンバープレートボルトは、本体ロックボルトでナンバープレートの盗難を抑止します。ロックボルトを装着し、NERVアルミキャップを装着する2ピース構造です。 エアーバルブキャップは軽合金製で、表面処理アルマイトカラー仕上げとなります。 商品は、ナンバープレートボルト2個、エアーバルブキャップ2個SETのバイク用パッケージとなります。 バイクにもファン必須アイテム!付属品専用キーアダプター×1個全長(mm)(ナンバープレートボルト)24、(エアバルブキャップ)17外径(Φmm)(ナンバープレートボルト)19、(エアバルブキャップ)14首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応