カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(71)
  • 測定用品(63)
  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 厨房用品(27)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 測定関連サービス(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(12)
  • 安全用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 防犯用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「c920」の検索結果

関連キーワード
406件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール C920e HDウェブカメラ ロジクール

    ロジクール C920e HDウェブカメラ

    ロジクール
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
    視野角対角(dFoV):78°フレームレート30fps記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/30fps解像度1080p材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズーム1×RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow内蔵マイクステレオ
  • HD プロ ウェブカム c920s ロジクール

    HD プロ ウェブカム c920s

    ロジクール(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
    視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年設置方法クリップ式材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットH.264内蔵マイクステレオ
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ
    ブラウン
    ホワイト
    ブラック
    グレー

    カラー化粧棚板 90cm 1.8cm

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    パープル
    ピンク

    透明ポケットファイル A4

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1冊
    当日出荷
    表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション
    材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
  • 3倍速早巻取 ファーストバック KOMELON

    3倍速早巻取 ファーストバック

    KOMELON(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
    テープ幅(mm)10JIS規格1級
  • フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)

    フェライトクランプ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
    用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
  • 標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 大型

    東亜計器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
  • 別売点検用リモコン ODELIC(オーデリック)

    別売点検用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    仕様専用器具:非常用照明器具用再生紙使用マーク適合
  • 温度校正器 A-Gas Japan

    温度校正器

    A-Gas Japan
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
    電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
  • 綿ロープ巻物 9Φ×200m ユタカメイク

    綿ロープ巻物 9Φ×200m

    ユタカメイク
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番794-4578RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓飾りシートGLC 明和グラビア

    窓飾りシートGLC

    明和グラビア
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
    用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.25色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
  • 新金属スイッチプレート2型 Panasonic(パナソニック)

    新金属スイッチプレート2型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
  • マジック炒めスプーン パール金属

    マジック炒めスプーン

    パール金属
    ¥519税込¥571
    1本
    翌々日出荷
    フッ素加工のフライパンをキズつけない、ダブルエンボス加工のナイロンツール。スプーン型だから、炒めて盛りつけできる!炒飯や麻婆豆腐にも。耐熱性の高いナイロン樹脂。食器洗い乾燥機対応。
    寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)257×27×68
  • 整毛ブラシ CONDOR(山崎産業)

    整毛ブラシ

    CONDOR(山崎産業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    手軽に使えるカーペットブラシです。
    用途カーペットの目立て用材質ハンドル・甲/天然木、毛/ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)460全長(mm)1460質量(g)1050毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型

    群協製作所
    ¥2,340~税込¥2,574~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
  • リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型

    群協製作所
    ¥20,513税込¥22,564
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
  • リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型

    群協製作所
    ¥20,513税込¥22,564
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
  • リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型

    群協製作所
    ¥20,513~税込¥22,564~
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
  • 超薄形デジタル台はかり PL-MLC9 Yamato(大和製衡)

    超薄形デジタル台はかり PL-MLC9

    Yamato(大和製衡)
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    翌日出荷
    載台寸法は10mm単位で対応可能です。
    用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーロードセル方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • IVL-VBC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 8X8 I-VALUE

    IVL-VBC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 8X8

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8 I-VALUE

    IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-VAC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/8

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • スパッタシートC種2号(920×1920) 吉野

    スパッタシートC種2号(920×1920)

    吉野
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(12枚)
    翌々日出荷
    JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
    種別2号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×1920色ピンク長さ(m)1.92ハトメ数12個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシートC種1号(920×920) 吉野

    スパッタシートC種1号(920×920)

    吉野
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
    種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920色ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計付防水タイマー ドリテック

    時計付防水タイマー

    ドリテック(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
    材質ABS樹脂電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム表示形式デジタル保証期間1年間最大設定時間99分50秒設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)約15防水性IPX7リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    色ST適合扉厚(mm)33~41
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
    幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
  • 電動2方弁 MD-54 ヨシタケ

    電動2方弁 MD-54

    ヨシタケ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
    材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
  • デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所

    デジタルストップウォッチ

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
    材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セットほか
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。