カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(228)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 自動車純正部品(84)
- 測定用品(81)
- 制御機器(75)
- 空調・照明・電設資材(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 農業機械(36)
- 厨房用品(28)
- 建材・エクステリア(22)
- 測定関連サービス(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 電気材料(13)
- 安全用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 家電(10)
- 切削工具(9)
- 防犯用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 梱包用品(4)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防災用品(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(237)
- CKD(29)
- MAZDA(マツダ)(70)
- NACHI(不二越)(11)
- omron(オムロン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アタゴ(18)
- アメリカン電機(7)
- エスコ(22)
- オーム電機(83)
- コガネイ(7)
- トヨタ(10)
- ドリテック(9)
- パトライト(PATLITE)(12)
- 佐藤計量器製作所(38)
- 富士電機(11)
- 新ダイワ(30)
- 長野計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c920」の検索結果

ロジクール C920e HDウェブカメラ
ロジクール¥8,898税込¥9,7881個当日出荷高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。視野角対角(dFoV):78°フレームレート30fps記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/30fps解像度1080p材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズーム1×RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow内蔵マイクステレオ
HD プロ ウェブカム c920s
ロジクール(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載視野角対角(dFoV):78°記録画素数3メガピクセルセット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年設置方法クリップ式材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットH.264内蔵マイクステレオ
綿ロープ(3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。




カラー化粧棚板 90cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌々日出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!![透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879746-210311-02.jpg)







透明ポケットファイル A4
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥439~税込¥483~1冊当日出荷表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
3倍速早巻取 ファーストバック
KOMELON(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フックテープ幅(mm)10JIS規格1級
フェライトクランプ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から29日以内出荷フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
温度校正器
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台当日出荷K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
窓飾りシートGLC
明和グラビア¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。 ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。 フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です仕様UVカット率99%材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.25色クリア耐熱温度(℃)60紫外線透過率(%)1以下
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
マジック炒めスプーン
パール金属¥519税込¥5711本翌々日出荷フッ素加工のフライパンをキズつけない、ダブルエンボス加工のナイロンツール。スプーン型だから、炒めて盛りつけできる!炒飯や麻婆豆腐にも。耐熱性の高いナイロン樹脂。食器洗い乾燥機対応。寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)257×27×68
ビデオ変換器
ATEN¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.04色ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8301-82RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス
整毛ブラシ
CONDOR(山崎産業)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷手軽に使えるカーペットブラシです。用途カーペットの目立て用材質ハンドル・甲/天然木、毛/ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)460全長(mm)1460質量(g)1050毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型
群協製作所¥2,340~税込¥2,574~1個ほか当日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型
群協製作所¥20,513税込¥22,5641袋(10個)翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型
群協製作所¥20,513税込¥22,5641袋(10個)翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型
群協製作所¥20,513~税込¥22,564~1袋(10個)翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
Yamato(大和製衡)¥569,800税込¥626,7801台翌日出荷載台寸法は10mm単位で対応可能です。用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。種類デジタル台はかり電源(V)AC100センサーロードセル方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
IVL-VBC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 8X8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
...









![透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879746-210311-02.jpg)