カテゴリ

  • 制御機器(529)
  • メカニカル部品(293)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • トラック純正部品(248)
  • 自動車純正部品(222)
  • 空調・照明・電設資材(139)
  • バイク純正部品(70)
  • 縫製用品(66)
  • バイク部品(57)
  • 電気材料(47)
  • 切削工具(38)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 農業機械(36)
  • 物流用品(28)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 測定用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 機構部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 厨房用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業服(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 建築金物(8)
  • テープ(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c94」の検索結果

2,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C94 スタンダード Vベルト エスコC94 スタンダード Vベルトエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-94種類Vベルト規格C94
COCK.FU,C94.CD125 ホンダCOCK.FU,C94.CD125ホンダ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
Z-155-C094-1-060(90-0)露出115mm TAKEMOTOZ-155-C094-1-060(90-0)露出115mmTAKEMOTO
229税込252
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9682幅(mm)28高さ(mm)162質量(g)9奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
MUFFLER COMP(C94) ホンダMUFFLER COMP(C94)ホンダ
24,980税込27,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(80件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)帯電防止バッグENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
蛍コート トンボ鉛筆蛍コートトンボ鉛筆(18件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から10日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー カーメイト本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプーカーメイト(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(750g)
当日出荷
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤質量(g)850種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50液性中性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色(イエロー除く)RoHS指令(10物質対応)対応
透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]透明ポケットファイル A4PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション
材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
ストラップ付 カラビナ 中林製作所ストラップ付 カラビナ中林製作所(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オフセットD型質量(g)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6ロック機能なし
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
掃除機ホース Panasonic(パナソニック)掃除機ホースPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
異径 中間ニップルソケット グリーンクロス異径 中間ニップルソケットグリーンクロス(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
ストップすきま風 光ストップすきま風(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7670材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC質量(g)104寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
コンパクト 折りたたみワゴン C-94 西村製作所コンパクト 折りたたみワゴン C-94西村製作所
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
たたんでスリムに収納。出張メニューやステージワゴンと多目的に活用します。使わない時は折りたたんでスタンディングができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)845×370×345
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
ワイヤーカッター用交換部品 フェルコワイヤーカッター用交換部品フェルコ
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
QCシリーズ 吸盤 光QCシリーズ 吸盤
479税込527
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるクリップ付きの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着 お店のPOP表示など、あらゆる場所で便利なクリップ付きの吸盤です パソコンなどの磁石NGの場所にも最適です
韓味家 ステンレス製仕切り皿 パール金属韓味家 ステンレス製仕切り皿パール金属
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
本格韓国気分。韓国の食堂気分が味わえる。キムチやナムルをはじめコチュジャンやごま油などのタレ皿としても使えます。
材質ステンレス鋼高さ(mm)25
3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用 3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2枚)
当日出荷
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5テープ長さ(mm)75材質ポリオレフィントラスコ品番542-3252タイプ着脱用粘着剤アクリル系
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型900mm 小 木目 カーボーイ安心クッションL字型900mm 小 木目カーボーイ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にサイズ小 木目全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型質量(g)約100幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31
C 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
8,280税込9,108
1個
4日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2388エスコ品番EA967CR-94種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C94シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2180型番C-94寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋼板カバーFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
889税込978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(MC940)クリップ、アシスト グリップ 三菱ふそう(MC940)クリップ、アシスト グリップ三菱ふそう
409税込450
1個
5日以内出荷
(MC942)FLOOR FLAME 三菱ふそう(MC942)FLOOR FLAME三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
(MC942)FRAME FLOOR 三菱ふそう(MC942)FRAME FLOOR三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MC946)FENDER L RE 三菱ふそう(MC946)FENDER L RE三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MC946)SIDE GUARD 三菱ふそう(MC946)SIDE GUARD三菱ふそう
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
...
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
"c94" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷