カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「ca-062」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ)セメダイン
839税込923
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
丸形パイプフード(アルミ製) Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード(アルミ製)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
材質アルミニウム仕様ガラリ付
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
長さ(m)20
ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製) Panasonic(パナソニック)ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕上アルマイト加工
プルソレノイド CA0625 タカハ機工プルソレノイド CA0625タカハ機工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
JCA0624D03 XP POWERJCA0624D03XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D02 XP POWERJCA0624D02XP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624D01 XP POWERJCA0624D01XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S15 XP POWERJCA0624S15XP POWER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S12 XP POWERJCA0624S12XP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JCA0624S05 XP POWERJCA0624S05XP POWER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
特選天津すだれ エスコ特選天津すだれエスコ(1件のレビュー)
2,800税込3,080
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
TungDrillBig TDS カートリッジセット タンガロイTungDrillBig TDS カートリッジセットタンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天然にがり 花ごころ天然にがり花ごころ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。)適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
部品 カートリッジ イスカル部品 カートリッジイスカル
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ イスカルカートリッジイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト シャンク DR-CA イスカルDRツイスト シャンク DR-CAイスカル
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付きシャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
75,980税込83,578
1セット(3500個)
7日以内出荷
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.29MB)図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.37、MSB110S MSB110S部品_No.34、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.13、GS051B 本体部品 ボウシンゴム_No.62、GS10M バッテリー噴霧器部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.40、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.38、MSB110S(レタス) 本体部品_No.36、MSB150S 部品_No.34、MSB111-A 本体部品_No.20、GSB150LI ポンプ部品 ボウシンゴム_No.38、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.34、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.40、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.20、MSB151-A 本体部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.34、MSB150 部品_No.34、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.36、GS10B バッテリー噴霧機部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.38
Vベルト A26レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A26レツドBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格A26レツド関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.47MB) 展開図38(1.44MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS413CA2-M フレーム部品_No.19、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.65、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.61、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.19、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.62、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.61、MS415EW フレーム部品_No.15、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.61、MS410ENA-3M 走行部品_No.19、MS413CAS-K フレーム部品_No.33、MS413CA2-2M-A フレーム部品_No.19、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.61、MS413EW-2M -A フレーム部品_No.16、MS410ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.65、MS410R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.65、MS315EW フレーム部品_No.15、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.62、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケースなど
リードワイヤ BIGM(丸山製作所)リードワイヤBIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMSW1511-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.24、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.21、MS413R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.41、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS413ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MSV415R2SL(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.19、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.42、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46など
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
ポジット ホワイトボードパネル 直線パネル 400W40D1520H マーカブルホワイト <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット ホワイトボードパネル 直線パネル 400W40D1520H マーカブルホワイト <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
56,980税込62,678
1台
28日以内出荷
マーカブルホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×1520グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LB73 コーナーイス ビ張り 600W600D730H ライムグリーン ナチュラル色 クロス風レザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB73 コーナーイス ビ張り 600W600D730H ライムグリーン ナチュラル色 クロス風レザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×730グリーン購入法適合
ロビーチェア 1人用イス 630W660D730H ライムグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 1人用イス 630W660D730H ライムグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×660×730グリーン購入法適合