カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-064」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)

    セメダイン(10件のレビュー)
    199税込219
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブラケット (CA06) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (CA06)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブル アクセル (CA) MAZDA(マツダ)

    ケーブル アクセル (CA)

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト(ツバツキ) 6X45 130CA0645 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 6X45 130CA0645

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KAF620K7F
  • ボルト(ロッカクアナ) 6X40 120CA0640 Kawasaki

    ボルト(ロッカクアナ) 6X40 120CA0640

    Kawasaki
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EX400FGF
  • (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CA0645 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ロッカクアナ) 6X45 120CA0645

    Kawasaki
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650BGF主な適合純正品番120CA0645主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03CA-RDTUM MICROCHIP

    Microchip マイコン AT89C51, 64-Pin VQFP AT89C51CC03CA-RDTUM

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = VQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5Stack

    M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

    M5Stack
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
    仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
  • 2山先端金具(Y先)ピン付 ParkerTAIYO

    2山先端金具(Y先)ピン付

    ParkerTAIYO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • 40-64mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    40-64mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    2,660税込2,926
    1セット(10個)
    当日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)40~64適合万能工業用エスコ品番EA463CA-64材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-64Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-64Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)64クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • トリム(R)リヤードアー (CA08) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (CA08)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (CA08) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (CA08)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアーリヤー (CA) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアーリヤー (CA)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアーリヤー (CA) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアーリヤー (CA)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • TRIM(R) DOOR-REAR (CA) MAZDA(マツダ)

    TRIM(R) DOOR-REAR (CA)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • リア トランクスポイラー MAD MAX(マッドマックス)

    リア トランクスポイラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。(油分をしっかりと落として貼り付けて下さい。)専用設計なのでピッタリとフィットします。
    用途普通車適合TESLA Model Y材質ABS樹脂
  • クロスパネル4W64 3連 オカムラ(岡村製作所)

    クロスパネル4W64 3連

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。表面はクロス、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
    高さ(mm)1800
  • CA Series(CA2B50) SMC

    CA Series(CA2B50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
    材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
  • セーフティレーダー&ドライブレコーダー セルスター

    セーフティレーダー&ドライブレコーダー

    セルスター
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    コラボ特別仕様。DAMD監修のドライブレコーダー&セーフティレーダーが誕生!コラボモデルカラー限定のジャングルグリーン使用。専用オープニング画面を搭載。自車アイコンも選べる特別仕様。セーフティレーダーは光レーザー式オービスにも対応した一体型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応! ドライブレコーダーは前方後方の2カメラドライブレコーダー!相互通信接続することでドライブレコーダーのリアルタイム映像をセーフティレーダーに表示でき、ドライブレコーダーの設定や録画映像の再生も行えます。ドライブレコーダーへの電源やGPS情報もセーフティレーダーから共有します。前方後方共にSTARVIS IMX307搭載、フルハイビジョンで記録します。microSDカードメンテフリー機能搭載。日本製・安心の3年保証付き。
    仕様HDR有り、インターネット:地図連動 有り(※セーフティレーダー接続時のみ)、VCCI:クラスAセット内容【CA-D01D】ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、カメラ接続コード(片側ストレート、9.0m)、本体用マウントベース(※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用マウントベース、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書、32GB microSDカード(ケース、アダプター付)【CA-D01R】セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固定テープ、、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書質量(g)【本体】64、【別体】19、【CA-D01R】111コード長さ(m)カメラ接続コード:9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】86×23×40(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 69)、【別体カメラサイズ 】本体:34.5×16×34.5(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 59)、【CA-D01R】104×21×56(突起部含まず)、【リモコン】34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサー3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)、Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24(※相互通信時DC12Vのみ)外部出力映像:有り基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)使用電池リチウム電池 CR2016×1保証期間3年視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°,別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ)受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角【FullHD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【HD】本体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、別体カメラ:水平114°垂直61°対角141°、【D1】本体カメラ:水平94°垂直62°対角115°、別体カメラ:水平93°垂直61°対角112°動作温度範囲(℃)本体:-10~60、GPS受信部:-10~65(UHF/VHF部:-10~60)画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
  • 年間タイトルポップ のぼり アルファ[販促]

    年間タイトルポップ のぼり

    アルファ[販促]
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ハタハタ揺れる動きと、インパクトのあるデザインがポイントののぼりです。
    用途店舗入り口・駐車場等、目に留まりやすい場所に。材質テトロンポンジ
  • 1山先端金具(T先) ParkerTAIYO

    1山先端金具(T先)

    ParkerTAIYO
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 車載用RCA Yアダプター audio-technica

    車載用RCA Yアダプター

    audio-technica
    2,598税込2,858
    1巻(0.3m)
    6日以内出荷
    。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
    仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
  • 車載用RCA Yアダプター audio-technica

    車載用RCA Yアダプター

    audio-technica
    2,598税込2,858
    1巻(0.3m)
    6日以内出荷
    。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
    仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)

    CKD
    850税込935
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • ヒツパリスプリング(ガバナ) BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリスプリング(ガバナ)

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.64、MP5030E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.64、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.33、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.35、MS330CAS-2K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.8、MS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MP4130E-K リコイルスタータ部品 ヒツパリスプリング(ガバナ)_No.24、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64
  • カバー(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    カバー(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カバー(エアクリーナ)図解NoMRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.59、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.64、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.64、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.21、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.21、MS413ESL-K エンジン キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.21、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.40、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.21、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.19、MGC-700 エンジン(エアクリーナ)部品_No.70など
  • コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格34フクム図解NoMS330CAS-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS313EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.27、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.64、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5
  • ロッド(ガバナ) BIGM(丸山製作所)

    ロッド(ガバナ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS513EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.64、MS413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MSA410-K ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.24、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.24、MSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.24、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.69、MS413CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.22、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MSV413R1T-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.24、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.23など
  • ボデー,コンプ(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)

    ボデー,コンプ(エアクリーナ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデー,コンプ(エアクリーナ)図解NoMS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.64、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.66、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.64、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.66など