カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 日用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-102」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
でんでん帽(標準丸型) 東京メディカルでんでん帽(標準丸型)東京メディカル(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50枚)
当日出荷
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋳物取手 ノーブランドステンレス鋳物取手ノーブランド(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
ボンペン用カートリッジ 日本ボンコートボンペン用カートリッジ日本ボンコート
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
強力瞬間接着剤×2 セメダイン強力瞬間接着剤×2セメダイン
349税込384
1セット(1g×2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着粘度中粘度主なワークパーツ仕様多用途透明容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等
SmDチップボックス アズワンSmDチップボックスアズワン
639税込703特価
1式
当日出荷から12日以内出荷
微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
キャンパス フラットファイル(アニマル柄) コクヨキャンパス フラットファイル(アニマル柄)コクヨ
149税込164
1冊
翌々日出荷
小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。 表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。 5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
サイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)18穴数2穴穴間隔(mm)80寸法(高さH×幅W)(mm)307×231材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押え板・スライドコマ・ R-PS収納枚数(枚)150
Φ26mm プッシュつまみ エスコΦ26mm プッシュつまみエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)ワン型ブラシ G線 エアー用FBK(フタバ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
EFDトリポ皿スタンド 河淳EFDトリポ皿スタンド河淳
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ マサダ製作所単動形シリンダー スプリングリターンタイプマサダ製作所
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70
延長アダプタ ハウスビーエム延長アダプタハウスビーエム
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
ユニキャリア 河淳ユニキャリア河淳(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)75関連部品BP609/BP739
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
6,098税込6,708
1個
当日出荷から5日以内出荷
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ エスコグローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
可燃ガス、毒性ガスには使用できません。
材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ
310税込341
1個(10個)
翌日出荷
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に材質PP厚さ(mm)1入数(枚)10内径(Φmm)10.2外径(mm)17
78-102mm 万能型ステンレスクランプ エスコ78-102mm 万能型ステンレスクランプエスコ
4,730税込5,203
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)78~102適合万能工業用エスコ品番EA463CA-102材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
10tonロングラム 小柳機工10tonロングラム小柳機工
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
ストローク(mm)250全長(mm)(最長)652、(最短)402質量(kg)5.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)365危険物の類別非危険物
ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ 秋山製作所ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ秋山製作所
3,298税込3,628
1足
6日以内出荷から17日以内出荷
●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。
圧迫圧(hPa)36(27mmHg)
TCA型タップコレット カトウ工機TCA型タップコレットカトウ工機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラント対応ISO、DIN規格にも対応オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,898税込8,688
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、ピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各2)、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
タップコレット カトウ工機タップコレットカトウ工機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ボルト(ツバツキ) 10X20 130CA1020 Kawasakiボルト(ツバツキ) 10X20 130CA1020Kawasaki
119税込131
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCA1024S15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCA1024S15XP POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)10出力電圧(V)15dc出力電流(mA)660効率90%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
プルソレノイド CA1029 タカハ機工プルソレノイド CA1029タカハ機工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
(66110)グリル アセンブリ,ベンチレータ スバル(66110)グリル アセンブリ,ベンチレータスバル
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(88445)カバー,デバイス アーム ニッサン(88445)カバー,デバイス アームニッサン
869税込956
1個
5日以内出荷
(88495)カバー,デバイス アーム ニッサン(88495)カバー,デバイス アームニッサン
869税込956
1個
5日以内出荷
JCA1024S15 XP POWERJCA1024S15XP POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ sartorius(ザルトリウス)電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズsartorius(ザルトリウス)
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズ sartorius(ザルトリウス)電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズsartorius(ザルトリウス)
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証 グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり) リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能) USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能 GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力 ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 シングルカットHARDY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
材質超硬形状円筒カット名称シングルカット
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω