カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「ca-121」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THD HUB収納キャビネット(壁掛け) 日東工業THD HUB収納キャビネット(壁掛け)日東工業
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープPortable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
92,980税込102,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-S125WR’S(ダブルアールズ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
用途18-21 GSX-S125
フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-R125 WR’S(ダブルアールズ)フルEX ラウンド・カーボンサイレンサー 18-21 GSX-R125WR’S(ダブルアールズ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
用途18-21 GSX-R125
ミニ高圧油圧シリンダHP-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHP-25(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
54,980税込60,478
1個
22日以内出荷から30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
ミニ高圧油圧シリンダHB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-30(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-20(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHP-20(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
51,980税込57,178
1個
22日以内出荷から30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
ミニ高圧油圧シリンダHP-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHP-30(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
62,980税込69,278
1個
22日以内出荷から30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/軽量モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可アルミカバー採用により軽量でスイッチ搭載可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HP外形寸法図.pdf(0.26MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~200最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
ミニ高圧油圧シリンダHB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダHB-25(クレビス形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】タイロッド形/多機能モデル/最高仕様圧力:16MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク7種標準化(25~250)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可角カバーシリンダに可変クッションとスイッチを搭載可能なシリーズになります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)16周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:24関連資料HB外形寸法図.pdf(0.21MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)5~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)24支持形式一山クレビス形
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料(1.12MB)
デジタル指示調節計 C2Aシリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C2Aシリーズazbil(旧:山武)
97,980税込107,778
1個
27日以内出荷
(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)48×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130