カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「ca-138」の検索結果

耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフ
セメダイン(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(50g)当日出荷耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。用途強力・強靭に接着したい場合に。 金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。 熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性主な用途金属・プラスチック色灰色耐熱温度(℃)240種類化学反応形接着剤付属品ヘラ仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2)主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類混合比1:1(A剤:B剤)被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥209,800税込¥230,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥5,760~税込¥6,336~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)