カテゴリ
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 接着剤・補修材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ca-158」の検索結果

溶剤形接着剤 速乾G
セメダイン¥249税込¥2741本(20mL)当日出荷ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ウォシュレット用先端分岐金具
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
HMA-SCA メタルソークランプボルト
マンヨーツール¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します用途ヘッドマスターアーバ専用
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
マンヨーツール¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)120
MCA メタルソーアーバ
マンヨーツール¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。寸法D2(mm)20寸法MM6レンチ3mm六角
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42
マンヨーツール¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷ミーリングチャックでご使用下さい。寸法D1(Φmm)42寸法L(mm)120
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥279,800税込¥307,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
直火式エスプレッソメーカー Barazzoni バラゾーニ ブルー
BARAZZONI¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-158Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)158クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-158Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)158クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc