カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 農業機械(1)

「ca-186」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
999税込1,099
1セット(80g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
クワイエットバッフル トルカー 1861-1603 Vance&Hinesクワイエットバッフル トルカー 1861-1603Vance&Hines
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-1603販売備考:M8のみ適合 2個セットタイプ:クワイエットバッフル材質[素材]:スチールドラッグスペシャリティー品番:1861-1603使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1603●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合トルカ450 M8材質スチールタイプクワイエットバッフル
クワイエットバッフル トルカー 1861-1602 Vance&Hinesクワイエットバッフル トルカー 1861-1602Vance&Hines
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-1602タイプ:クワイエットバッフル材質[素材]:スチールドラッグスペシャリティー品番:1861-1602使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1602●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合トルカ450材質スチールタイプクワイエットバッフル
(386)ノー ヒューズ ブレーカー 18A スバル(386)ノー ヒューズ ブレーカー 18Aスバル
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
丸型コネクタダストキャップ CAシリーズ Hirschmann Test & Measurement丸型コネクタダストキャップ CAシリーズHirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Hirschmann CAシリーズコネクタカバーHirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。特長と利点 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証 Hirschmann CAシリーズコネクタ 保護等級IP67ねじロックコネクタ、保護等級最高IP67 DIN40050 UL94V-0キャップ、ガラス遷移強化プラスチック製 全長、61 mm 接地絶縁導体
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CA●IP保護等級:IP67●材質:ポリアミド●コードの有無:あり●色:黒●コード番号:186-4145アズワン品番65-7713-47
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
1,538税込1,692
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-