カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(3)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ca-188」の検索結果

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型
セメダイン(32件のレビュー)¥769税込¥8461セット(15g)当日出荷から翌々日出荷混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
USB変換ケーブル
変換名人¥519税込¥5711個当日出荷A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。色ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
クラッチラインアダプター
SWAGE-LINE¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷【SWAGE LINE クラッチラインアダプター】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。材質ステンレスサイズAN3(3/8-24unf)セット内容Oリング(内径Φ5.8/太さΦ1.9)1個
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-188Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)188クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-188Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)188
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-188Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)188クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc