カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ca-193」の検索結果

2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型
セメダイン(24件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット(80g)当日出荷から翌々日出荷混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 193V, SMBJ120CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥61,980税込¥68,1781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 193V。最小ブレークダウン電圧 = 133V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 120V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 3.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ボウスイギボシタンシセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581セット4日以内出荷から5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。