カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ca-243」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドープセメント ABS用 セメダインドープセメント ABS用セメダイン(16件のレビュー)
259税込285
1本(30mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
スティックリモコン TOTOスティックリモコンTOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ乾電池寸法(mm)290×22×43
(81501)ハーネス,リヤ レフト スバル(81501)ハーネス,リヤ レフトスバル
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1セット(20個)
5日以内出荷
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMBJ150CA TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMBJ150CATAIWAN SEMICONDUCTOR
2,498税込2,748
1袋(50個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 243V最小ブレークダウン電圧 = 167V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 150Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.95mm過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-50~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-100~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-CA-75~)CKD
2,225税込2,448
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-243Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-243ZSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)243クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-243Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-243ZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)243クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243CSMC
5,898税込6,488
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/8オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(C) C37