カテゴリ
- マスク(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ca-505」の検索結果

隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/AM
重松製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途アンモニア用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1国家検定合格番号TN583ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-63通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV
重松製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷用途有機ガス用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1国家検定合格番号TN582ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-61通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HC
重松製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途シアン化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-64通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HP
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途リン化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/MB
重松製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途臭化メチル用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-66通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS
重松製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1国家検定合格番号TN591、TN590ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-62通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
電話ケーブルホルダー
サンワサプライ¥569税込¥6261セット(10個)翌々日出荷モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。長さ(mm)9.5幅(mm)13色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)8×2.8(内寸/結束能力)収容数1本(電話ケーブル)
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥78,980税込¥86,8781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
デジタルドアロック LC-505TA
ロックマンジャパン¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本色ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
防毒マスク(隔離式)用携行袋
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。トラスコ品番859-9605長さ(mm)200幅(mm)185材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル高さ(mm)350適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91適合吸収缶CA-501/505シリーズ