「ca-602」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CA-602シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-602シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    国家検定合格番号TN313適合マスクGM82SF質量(g)105トラスコ品番816-7583アズワン品番2-7536-11通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦125
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントメイト用押さえ枠 重松製作所

    ペイントメイト用押さえ枠

    重松製作所(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ押さえ枠種別オプション
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプオス - オス
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
    構成部品消耗部品
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
    用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • シリコンシート 13×620 2枚入 富士インパルス

    シリコンシート 13×620 2枚入

    富士インパルス
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
    寸法(mm)13×620対応OPL-600-5U/OPL-600-10U(200V)/FI-600Y-10W/VY-600-10/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10W/FV-600(5,10)/VG-600/VG-400/Fi-600Y-5C PK/VG-602(5,10)/Fi-600Y-5C-SB/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/FG-600/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-600YC-5/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/CR-600-10/CR-600-5/VG-602-10W/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-10C(200V)/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10WK(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/CA-600-5W/OPL-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-5W PK/FIK-600-10W/Fi-600-10W/Fi-600Y-10W SB/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10W/OPL-600-10(200V)アズワン品番62-9104-47構成部品消耗部品