カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- マスク(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(4)
- 重松製作所(3)
- 高昇(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- FIBOX(1)
エコロジープロダクト
「ca-604」の検索結果

ステンレス作業台3段タイプキャスター付き
高昇¥19,980税込¥21,9781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ステンレス作業台2段タイプキャスター付き
高昇¥16,980税込¥18,6781セット(1セット)翌々日出荷高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
ケーブルタイ
サンワサプライ¥349税込¥3841セット(10個)翌々日出荷簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
壁面ボックス Fibox 600 x 400 x 210mm
FIBOX¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷高さ = 600 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 210mm。材質 = ポリカーボネイト。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = キー。グランドプレート = なし。色 = グレー。シリーズ = ARCA。外部取り付けタイプ = ブラケット, ガスケット部外側の穴。EN/IEC62208、EN/IEC61439-1-4 RoHS指令2011/65/E 低電圧指令2006/95/EC (最大1500 V dc) FIMKO 認定. キャビネット/PUR ガスケット付きドア/穴なし取り付けプレート/取り付けプレート用ねじ/キー付き 3 mm ダブルビットロック. Fibox ARCA 穴なし取付プレート付属の壁面取り付け型エンクロージャ. Fibox ARCA キャビネットは、過酷で要求の厳しい環境に最適です。キャビネット本体は、耐UV性・非腐食性・耐衝撃性を持つ頑丈なポリカーボネート製です。. ドアは120°の角度で開くため、中の物に手が届きやすく、また内部にはプリフォーム固定スタッドがある ベースには耐候性を高めるための傾斜あり 簡単な組立と整えた外観を実現するための特許出願中のヒンジデザイン ダブルビットロックと変更可能なロックインサート ベース、カバー、側面4面上での取り付けポッド 高品質シーリング用のPUR素材製幅広の固定ガスケット 特別に成形したリブデザインとダブルコーナーにより、安定性と剛性を強化 ガスケットエリア外のすべで壁面取り付けオプションでIP等級を補強 IP66とIK10の保護等級 耐火性: UL94-5VA 絶縁電圧:1500 V dc 色:ライトグレー(RAL7035) ハロゲンフリー、耐紫外線と優れた耐薬品性RoHS指令(10物質対応)対応![Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24777524-250730-02.jpg)
Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥449税込¥4941冊当日出荷このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。材質中紙/上質紙(淡クリーム色)高さ×幅(mm)215×105とじ仕様糸かがり製本
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005![Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 専用カバー NO-604CS PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24777734-180810-02.jpg)
Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 専用カバー NO-604CS
PLUS(プラス)[文具]¥489税込¥5381枚当日出荷ノートをもっとアクティブに使える、耐久性のあるカクリエ専用の透明カバー。いつもの小物が便利に持ち運べる前面ポケット&ペンホルダー付き。A4用紙をさっと三つ折りできるガイドになるポケット付き。名刺・カードを入れるポケット付き。色透明材質塩化ビニル樹脂高さ×幅(mm)221×222
直結式防毒マスク GM164
重松製作所(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から61日以内出荷直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50
電磁油圧切換弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥96,980~税込¥106,678~1個40日以内出荷から50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
2本組 クリップクランプツールスタッビセット(アングル)
エスコ¥4,400税込¥4,8401組翌日出荷やり形先端採用で三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。 先端サイズの見直しでロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。 独自の中間軸形状で作業性が向上。 スタッビタイプだから狭い箇所での作業が可能。用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し仕様クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)仕様・口幅:7mm・全長:120mm・重さ:60gクリップクランプツールスタッビ(アングル/中)仕様・口幅:9mm・全長:123mm・重さ:70g適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップセット内容・クリップクランプツールスタッビ、(アングル/小):EA604CA-21、クリップクランプツールスタッビ、(アングル/中):EA604CA-22
123mm/9mm クリップクランプツールスタッビ(アングル/小)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷用途自動車の各種クリップ・クランプ取外し適合三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプ、の樹脂製クリップ、トリムクリップ、ブラッシュクリップ
低電力形電磁油圧切換弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800~税込¥164,780~1個50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoSD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.11、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.9、SSA-α604 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.8、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(ヘッドカバー・ギヤケース)部品_No.16、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、SSA-G1010 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.8、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.11、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.11、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.12、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.22、MS313EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.12など











![Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 NO-604GC PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24777524-250730-02.jpg)



![Ca.Crea(カクリエ) A4×1/3 専用カバー NO-604CS PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24777734-180810-02.jpg)




![[アングル] クリップツールセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03518085-260731-02.jpg)